Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisplatte "Master" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612505800
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     204.5011/Th
EAN/GTIN:
     04013771242230
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Nach EN 14468-1 Klasse B für Schul- und Vereinssport
  • Playbackstellung für Alleinspiel möglich
  • Platzsparend zusammenklappbar (nur 2 m hoch)
  • Mit festverschraubter Netzgarnitur
  • 5 Jahre Garantie


Die Sport-Thieme Tischtennisplatte "Master": Unschlagbare Ausstattung
Die Tischtennisplatte "Master" von Sport-Thieme ist ein beliebter Spieltisch für die Schule oder den Verein. Dank seiner 4 Doppel-Lenkrollen lässt er sich mühelos in die Turnhalle schieben und ist dort im Handumdrehen aufgebaut. Zusätzlich verfügt die Tischtennisplatte über das praktische Playback-System, so dass ein Alleintraining möglich ist. An der Seite des Tisches befindet sich eine Schläger- und Ballhalterung. So sind Ihre Spielmaterialien immer am richtigen Platz. Im Lieferumfang erhalten Sie eine Netzgarnitur. Diese ist am Sport-Thieme Tischtennis-Tisch "Master" fest verschraubt und muss nicht nach jedem Training demontiert werden.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: B
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Grün
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 19 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Gewicht: 87 kg
  • Abstellmaße: 184x72x155 cm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme tischtennisplatte, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, Tischtennis-Platten, Platte, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,18*
€ 532,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,58*
€ 481,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,55*
€ 457,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
204.7011/Th
ab € 372,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.