Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Reckanlage "3-fach"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612504201
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     1202060
EAN/GTIN:
     04065895024667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletteranlagen
Kletteranlage
Reck
Turnreckstange

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176
  • Lieferung inkl. Pfostenschuhen
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Reckanlage "3-fach" – weitere Details:
  • Standpfosten: kerngetrenntes Rundholz
  • Reckstangen: Edelstahl
  • Es werden 3 Fundamente 40x40x60 cm benötigt
  • Gewicht 130 kg

  • Reckhöhe: 80 cm; 130 cm; 180 cm
  • Untergrund : Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rindenmulch
  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Material: Holz; Metall
  • Sicherheitsbereich : 3,50x8,00 m
  • Fallschutz: 28 m²
  • Max. Fallhöhe : 180 cm
  • Max. Belastbarkeit: ca. 250 kg je Reckstange
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule
  • Metallart: Edelstahl
  • Aufstellmaße: 480x15x200 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,13*
€ 1.488,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,81*
€ 1.478,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,90*
€ 1.423,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,14*
€ 1.384,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,18*
€ 1.343,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.