Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funtec Beachvolleyballnetz "Pro Beach Plus"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612495301
Hersteller:
     Funtec
Herst.-Nr.:
     111600
EAN/GTIN:
     04260059373098
Suchbegriffe:
Beach
Beachvolleyballnetz
Beach-Volleyball-Netze
Beach-Volleyball

  • Zur Installation auf allen gängigen Netzpfostensystemen
  • Geeignet für Außenplätze und Hallensport
  • Mit umlaufender Netzkante aus gelbem PVC-Band
  • Haltestreifen: Installation von Klettverschluss-Netzantennen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Funtec Beachvolleyballnetz "Pro Beach Plus" – absolut robust
Das Funtec Beachvolleyballnetz "Pro Beach Plus" ist ein Profinetz und optimal für Netzantennen mit Klettverschlusstaschen geeignet. Die seitlichen Spannösen sind mit innenliegendem Glasfaserstreifen verpresst und garantieren extreme Haltbarkeit. Zusätzliche Ablauflöcher für Regenwasser befinden sich an der Netzunterkante. Das Funtec Beachvolleyballnetz "Pro Beach Plus" verfügt über vorpositionierte Haltestreifen für die komfortable Installation von Klettverschluss-Netzantennen.

Produktdetails:
  • Material (Spannseil): Textil, Kevlar
  • Netzhöhe: 1 m
  • Netzstärke: 3 mm, knotenlos
  • Länge (Spannseil): 10,4 m
  • Breite (Einfassband): 8 cm
  • Maschenweite: 10 cm
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Spannseil mit Vorspannleine
  • Inkl. seitlicher Spannleinen

  • Verwendung: Outdoor; Indoor
  • Aufhängung: 4-Punkt
  • Netzlänge: 8,50 m
  • Material: Polypropylen (PP); Polypropylen (PP)
  • Einsatzbereich: Outdoor; Halle
  • Netzart: Trainingsnetz
  • Produktart: Beachvolleyballnetz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.