Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halsschwimmkragen "Therapie" M, Halsweite 32 cm, 60x37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612474726
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     9411
EAN/GTIN:
     04044475162999
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmhilfen
Schwimmkragen
schwimmhilfen

  • Geeignet für den Einsatz im Training und der Therapie
  • Zur Erhöhung der Stabilität im Wasser
  • Beste Formbarkeit: Sicherheit für Benutzer und Hilfskräfte
  • Für eine auf den Körper zugeschnittene Positionierung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Halsschwimmkragen "Therapie": Die Schwimmhilfe für Kinder und Erwachsene
Der Halsschwimmkragen "Therapie" eignet sich hervorragend für alle, die eine zusätzliche Unterstützung im Wasser benötigen, körperlich oder geistig behinderte Kinder und Erwachsene, sowie für das Training und Spiel. Die Schwimmhilfe ist aus 100 % Polyester gefertigt und die Füllung besteht aus feuerhemmenden EPS-Perlen. Durch den hochwertigen textilen Überzug lässt sich der Schwimmkragen angenehm auf der Haut tragen. Eine hervorragende Passform ist für unterschiedliche Körpergrößen einsetzbar. Die ausgezeichnete Formbarkeit und der Schwimmeffekt bieten sowohl dem Benutzer als auch der Hilfskraft mehr Sicherheit. Obendrein erhöht der Therapie-Halsschwimmkragen eine gute Positionierung und Stabilität im Wasser.

Produktdetails:
  • Obermaterial: 100 % Polyester
  • Füllung: Aus feuerhemmenden EPS-Perlen
  • Nur für die Verwendung in gechlortem Wasser geeignet
  • Mit Klettverschluss vorne
  • Zusätzliches Gurtsystem zur Befestigung
  • Nach DIN EN 12182

  • Ausführung: Erwachsene; Kinder; Jugendliche
  • Material: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
M, Halsweite 32 cm, 60x37 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwimmen, Schwimmhilfe, Therapie, Schwimmkissen, Halsschwimmkragen, Halsschwimmkissen, Therapie-Schwimmkissen, Therapie-Schwimmkragen, Nackenkissen, Schwimmhalskragen, profi-therapieausstattung, Kinderschwimmkragen, Wassersnoezelen, Wasser, Snoezelen, Wasser-Snoezelen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
9401
ab € 239,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
9415
ab € 221,25*
Ähnlich
Sport-Thieme
9421
ab € 212,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.