Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqualining-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612472502
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2472502
EAN/GTIN:
     04044475166416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badespaß
Balancier-Band
Slackline
Slacklining

  • Bestens geeignet für alle Hallen- und Freibäder
  • Eventfähig und besuchsfördernd
  • Extrem belastbar bis 4 Tonnen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Aqualining-Set: Fachgerechter Einbau vor Ort
Mit dem Aqualining-Set kombinieren Sie sportliches Training mit einem hohen Spaßfaktor. Dieses Set wurde speziell für das Spannen über Schwimmbecken entwickelt und besteht u. a. aus Slackline, Schwerlasthalterungen, Fallschutzelementen und einem geprüften Spannsystem. Sicherheit ist oberstes Gebot, deshalb werden ausschließlich hochwertige Materialien eingesetzt, die den Richtlinien für das Badewesen, sowie den Edelstahl- und Slacklinebestimmungen entsprechen. Das Aqualining-Set ist patentrechtlich geschützt. Die Voraussetzung für die Anbringung ist eine Beckenbreite bis 21 m und eine Mindestwassertiefe von 1,25 m sowie eine Barrierefreiheit links und rechts der Slackline von mind. 3 m. Es sind 2 Bohrungen für die Halterungen im Umlauf notwendig. Nach fachgerechtem Einbau durch den Hersteller, kann innerhalb kurzer Zeit quer über das Becken eine Slackline gespannt werden.

Voraussetzungen:
  • Beckenbreite: Bis 21 m
  • Wassertiefe: Mind. 1,25 m
  • Barrierefreiheit: Mind. 3 m links und rechts von der Slackline

  • Einsatzbereich: Schwimmerbecken
  • Sicherheitsabstand: 3 m
  • DIN-Norm: 79400
  • Mind. Wassertiefe: 1,25 m

Weitere Suchbegriffe: Spiele-Sets, sport-thieme slackline, spiele sets, Set, Balance, Gleichgewicht, Trendsport, Balance:-Band, Balance-Training, Balancetrainer, Gleichgewichtstraining, Balance-Leine, Balancierband, Slacken, Slacklinen, Slacklines, Balancetraining, Slackline-Set, Wasserslackline, Wasser-Slackline, Aqua-Slackline, Balanceübungen, Pool-Spielzeug, Aqualining, Aqua-Lining, fürs, Wasser, Wasser-Balancierleine, Wasser-Balancierband, DIN, 79400, Hüpfburgen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.354,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.674,72*
€ 9.132,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.600,94*
€ 9.045,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.422,11*
€ 8.832,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.358,80*
€ 8.756,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.354,28*
€ 8.751,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.