Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwimmflossen "SRL" 28–30, L: 37 cm, Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612462804
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     79081.SP
EAN/GTIN:
     04044475140331
Suchbegriffe:
Schwimmflossen
schwimmflossen

  • Verbessert Kraul- und Delphinbeinschlag
  • Äußerst flexible und komfortable Schwimmflosse
  • Aus UV-beständigem Thermo Soft-Gummi
  • Innovative Alternative zur herkömmlichen Gummi-Flosse
  • Für Kinder und Erwachsene


Sport-Thieme Schwimmflossen "SRL": Der ideale Trainingspartner
Die Schwimmflossen "SRL" von Sport-Thieme bieten zu herkömmlichen Voll-Gummi-Flossen, die schnell austrocknen und nicht UV-beständig sind, eine widerstandsfähige Alternative. Gefertigt aus synthetischem Thermo Soft-Gummi begeistert die Flosse durch besonderen Tragekomfort. Mit derselben Stärke und Haltbarkeit wie bei einer Kunststoff-Flosse bieten die neue Sport-Thieme Schwimmflossen "SRL" zusätzlich besonders softes und extra flexibles Material. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können dank der verschiedenen Größen ihr Schwimmtraining effektiv gestalten.

  • Einsatzbereich: Schnocheln; Tauchen; Schwimmtraining; Schnocheln; Schwimmtraining; Tauchen
  • Flossenblatt: Lang
  • Farbe: Schwarz
  • Zielgruppe: Kinder
  • Für Schuhgröße: 28-30
  • Länge: 37 cm
  • Material: Thermo-Soft-Gummi
  • Gewicht: 450 g/Paar; 450 g/Paar

Weitere Informationen:
Ausführung:
28–30, L: 37 cm, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: trainingsflossen, Flossen, Flosse, Schwimmflosse, Trainingsgeräte, Trainingsflosse, Russenflosse, Russenflossen, Rettungsflosse, Rettungsflossen, Flossenschwimmen, Tauchflosse, Tauchflossen, Gummiflosse, Gummiflossen, Gummischwimmflosse, Gummischwimmflossen, Kraulflosse, Kraulflossen, Entenflosse, Entenflossen, Schnorchelausrüstung, Langflossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 25 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.