Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Aqua-Jogging-Gürtel "Bebelt" Bis 120 kg Körpergewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612448510
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     96069
EAN/GTIN:
     04013368179109
Suchbegriffe:
Aquafitness-Gürtel
Schwimmgürtel
schwimmgürtel beco
schwimmgürtel

  • Problemlos verpackt dank einklappbarer Seitenteile
  • Sehr dünner Schaumstoff schmiegt sich an den Körper
  • Enganliegend und flexibel: Ideal für Powertraining im Wasser
  • Sehr weich und hautsympathisch durch verhauteten Schaumstoff
  • Einfache Handhabung: breites Gurtband mit Klickverschluss


Beco Aqua-Jogging-Gürtel "BEbelt"– Schlank, anschmiegsam und platzsparend faltbar
Dieser Aqua-Jogging-Gürtel ist das perfekte Modell für alle, die bei der Aqua Fitness richtig reinpowern und dafür die volle Bewegungsfreiheit brauchen. Im Vergleich zu vielen anderen Aqua-Gürteln besitzt der "BEbelt" einen besonders schmalen und flexiblen Auftriebskörper aus weichem PE-Schaum, der sich eng an den Körper anschmiegt. So verrutscht er auch bei intensiven Workouts wie im Power-Training nicht und schränkt Sie nicht in Ihren Bewegungen ein. Gesichert wird der Gürtel mit einem breiten, leicht verstellbaren Gurtband mit Klickverschluss. Das Besondere am Beco Aqua-Jogging-Gürtel "BEbelt": Die Seitenteile lassen sich auf das Rückenteil klappen und der Gürtel kann nach dem Training problemlos in jeder Schwimmtasche verstaut werden.

  • Ausstattung: Gehauteter Schaumstoff; Seiten einklappbar
  • Trainingsbereich: Aqua Jogging; Aqua Fitness; Aqua Walking
  • Gurtlänge: 174 cm
  • Maße Schaumstoffteil: 87,5x28x3 cm
  • Maße zusammengelegt (LxBxH): 41x28x10 cm
  • Gurtverschluss: Klick-/Patentverschluss
  • Gewichtsklasse: 120 kg
  • Farbe: Blau
  • Material: PE-Schaum
  • Wassertiefe: Tiefwasser
  • Gewicht: 415 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bis 120 kg Körpergewicht
Weitere Suchbegriffe: Aquajogging, aquagürtel, Aquajogging-Gürtel, Aqua, Fitness, Gürtel, Wassergürtel, Aquafitnessgürtel, Aquafitgürtel, Auftriebgürtel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
145
€ 5,90*
ab € 24,40*
€ 33,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,77*
€ 33,90*
Lager 479
97
€ 6,29*
ab € 26,89*
€ 38,38*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BECO Beermann
96068
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.