| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612438232 Herst.-Nr.: 0315 EAN/GTIN: 04260484310910 |
| | |
|
| | |
| - TÜV und DIN EN 748 gerecht – Nach GUV Richtlinien
- Großfeld-Tore ganz einfach nachträglich gegen Umkippen sichern
- Dank breiter Transporträder sind die Tore im gesicherten Zustand mobil
- Einfache Montage, gute Handhabung, zuverlässige Sicherung
- Gewicht wird am Bodenrahmen montiert – keine Bodenverankerung nötig
Fußballtor-Kippsicherung für Großfeld-Fußballtore "Safety": Vereint Sicherheit und MobilitätDie Torsicherung für mobile Großfeldtore erzielt mit wenig Aufwand eine große Wirkung. Die mit der Kippsicherung ausgestatteten Tore bleiben dank Transporträdern an den Gewichten weiterhin mobil. Das in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukt besteht aus einem eigens entwickelten, füllbarem Alu-Spezialprofil mit stabilen Transporträdern. Das Gewichtsrohr wird fest mit dem Bodenrahmen verschraubt und anschließend mit trockenem Quarzsand gefüllt. Die Höhe des benötigten Zusatzgewichts richtet sich nach der Bodenrahmentiefe. Um bei gleicher Größe der Kippsicherung das vorgeschriebene Kontergewicht zu erreichen, sind die Kippsicherungen für Trainingstore mit 1,5 Meter Bodenrahmentiefe werksseitig mit zusätzlichen Stahleinlagen ausgestattet. Wichtig: Die Kippsicherung für die nachträgliche Montage ist 5 m lang!Notwendige Kontergewichte für Großfeld-TrainingstoreTortiefe 1,5 m: Mind. 170 kg (Leergewicht Kippsicherung 69,1 kg + 110 kg Sand) Tortiefe 2,0 m: Mind. 100 kg (Leergewicht Kippsicherung 31,1 kg + 120 kg Sand) Lieferbare Ausführungen der KippsicherungBitte wählen Sie die richtige Ausführung für Ihr Tor nach Tiefe und Profil des Bodenrahmens. Die verschiedenen Ausführungen werden werksseitig genau auf den jeweiligen Tortyp angepasst und unterscheiden sich in mehreren Details. Kippsicherungen für Trainingstore mit unterer Tortiefe 1,5 mFür Bodenrahmen Quadratprofil H 80 x B 80 mm Für Bodenrahmen Ovalprofil H 120 x B 100 mm Kippsicherungen für Trainingstore mit unterer Tortiefe 2,0 mFür Bodenrahmen Quadratprofil H 80 x B 80 mm Für Bodenrahmen Ovalprofil H 120 x B 100 mm Weitere Informationen: | | Größe: | Oval-Profil 120x100 mm. | Ausführung: | Für Tore 7,32x2,44 m, untere Tortiefe 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenverankerung, für, Tore, Torsicherung, Torverankerung, Antikippsicherung, Antikipp-Sicherung, Torbeschwerung, Sicherheitsverankerung, Torbefestigung, Torkippsicherung |
| | |
| |