Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußballtor-Kippsicherung für Jugend-Fußballtore "Safety" Rechteck-P...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612438102
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     0311
EAN/GTIN:
     04260484310972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zusatzgewichte
Torgewichte
Torverankerungen
Torsicherung

  • Erfüllt DIN EN 748 und entspricht TÜV und GUV Vorgaben
  • Sichert zuverlässig und vorschriftsmäßig gegen Umkippen
  • Für alle Jugendtore mit Oval-, Quadrat-/Rechteckbodenrahmen
  • Schneller Aufbau: Löcher bohren, festschrauben und füllen
  • Transportrollen ermöglichen einfaches Verschieben


Fußballtor-Kippsicherung für Jugend-Fußballtore "Safety" – Torsicherheit zum Nachrüsten
Mit diesen hochwertigen Zusatzgewichten aus deutscher Produktion sichern Sie Ihre Jugendfußballtore schnell, einfach und zuverlässig gegen Umkippen. Eine Torsicherung besteht aus einem Aluminium-Spezialprofil sowie stabilen Transporträdern. Das Gewichtsprofil wird fest mit dem Bodenrahmen des Tores verschraubt und anschließend zur Erreichung des erforderlichen Kontergewichts mit trockenem Quarzsand gefüllt. Das so gesicherte Tor entspricht den Vorschriften zur Sicherung von mobilen Toren des GUV und der DIN EN 748 und lässt Sie auf der sicheren Seite stehen! Durch Zurückkippen des Tores mit 2 Personen verlagern Sie das Gewicht auf die Räder und positionieren es problemlos neu auf dem Trainingsplatz.

Notwendige Kontergewichte für Jugendfußballtore
  • Tortiefe 1,0 m: Mind. 200 kg (Leergewicht Kippsicherung 106,5 kg + 104 kg Sand)
  • Tortiefe 1,5 m: Mind. 125 kg (Leergewicht Kippsicherung 31,1 kg + 120 kg Sand)
  • Tortiefe 2,0 m: Mind. 100 kg (Leergewicht Kippsicherung 31,1 kg + 120 kg Sand)

Lieferbare Ausführungen der Fußballtor-Kippsicherung für Jugend-Fußballtore "Safety":
Wählen Sie die passende Ausführung für Ihr Tor nach Tortiefe und Form des Bodenrahmens. Die verschiedenen Ausführungen werden werkseitig genau auf den jeweiligen Tortyp angepasst und unterscheiden sich in diversen Details. Beispielsweise sind in den Kippsicherungen für Jugendtore mit 1 m Tortiefe zusätzliche Stahleinlagen eingearbeitet, um bei gleicher Gewichtsrohr-Größe das nötige Kontergewicht zu erreichen.

Kippsicherungen für Tore mit Tortiefe 1,0 m
  • Für Bodenrahmen Rechteck-Profil HxB: 75x50 mm
  • Für Bodenrahmen Ovalprofil HxB: 120x100 mm
  • Für Bodenrahmen Rechteckprofil HxB: 40x80 mm

Kippsicherungen für Tore mit Tortiefe 1,5 m
  • Für Bodenrahmen Rechteck-Profil HxB: 75x50 mm
  • Für Bodenrahmen Ovalprofil HxB: 120x100 mm
  • Für Bodenrahmen Rechteckprofil HxB: 40x80 mm

Kippsicherungen für Tore mit Tortiefe 2,0 m
  • Für Bodenrahmen Rechteck-Profil HxB: 75x50 mm
  • Für Bodenrahmen Ovalprofil HxB: 120x100 mm
  • Für Bodenrahmen Rechteckprofil HxB: 40x80 mm

Technische Details zu den Kippsicherungen für Jugendtore:
  • Material: Aluminium Spezialprofil (bei Tortiefe 1,5 m mit Stahleinlage)
  • Große Räder für einfachen Transport
  • Mit Quarzsand zu füllen (Sand nicht im Lieferumfang)
  • Achtung: Gewichte müssen zur Nutzung des Tores immer gefüllt sein!
  • Mehrere Öffnungen mit Verschlussstopfen zum einfachen Befüllen
  • Lieferumfang: 1 Kippsicherung inkl. Montagematerial

Weitere Informationen:
Größe:
Rechteck-Profil 75x50 mm
Ausführung:
Für Jugendtore 5x2 m, untere Tortiefe 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,68*
€ 1.000,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,27*
€ 989,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,77*
€ 956,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,51*
€ 928,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,10*
€ 890,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
0311
ab € 748,79*
Ähnlich
Sport-Thieme
0312
ab € 611,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
0313
ab € 610,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
0311
ab € 747,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
0312
ab € 609,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
0312
ab € 610,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
0313
ab € 613,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
0313
ab € 612,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.