Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua Balance Ellipse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612423702
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2423702
EAN/GTIN:
     04044475071567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aquafitness
AquaBalance
Aquatraining
Dünne

  • Stabile Lage des Körpers im Wasser durch seitliche Stütze
  • Freie Beweglichkeit der Arme und Beine im Wasser
  • Variable Formanpassung durch Materialflexibilität
  • Wahlweise Liege- oder Sitzposition
  • Guter Auftrieb für eine erwachsenen Person bis 85 kg


Aqua Balance Ellipse – Entspannung pur
Aqua Balance ist eine Kombination von Stimulation, Mobilisation und Entspannung. Es verbindet Übungseinheiten von Pilates, Yoga, Aquafitness, Hydrotherapie und Watsu zu einem einzigartigen Workout-Erlebnis. Signifikante Elemente von Entspannung, Atemarbeit, Massage, Muskeldehnung und Gelenkmobilisation sorgen für ein harmonisierendes Körpergefühl.

Vorteile der Aqua Balance Ellipse
  • Mühe- und schwerelos intensiv entspannen.
  • Ganzheitliche Harmonisierung bei sanften Stretchbewegungen, Wassermassage, Energie- und Atemübungen.
  • Unterstützt die therapeutische Körperarbeit bei Rücken- und Nackenschmerzen, Migräne, Stress und Schlafstörungen.
  • Rehabilitation von Unfallverletzten, funktionelle Therapie bei Arthritis
  • Entlastet spürbar den Halte- und Stützapparat des menschlichen Körpers.
  • Entspannt wirkungsvoll den Muskeltonus durch punktuelle Auflage des Nackens, des Rumpfes, der Arme und der Beine: Integrierte Nackenauflage.
  • Stabile Lage des Körpers im Wasser durch seitliche Stütze.
  • Freie Beweglichkeit der Arme und Beine im Wasser.
  • Variable Formanpassung durch Materialflexibilität.
  • Wahlweise Liege- oder Sitzposition.

Produktdetails:
  • Für eine erwachsene Person bis 85 kg
  • Material: 2-lagiger, geschlossenzelliger Schaumstoff mit Pearlfinish
  • Maße: 125x40x3 cm
  • Farbe: Gelb-Schwarz

  • Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser

Weitere Suchbegriffe: Matten, profi-therapieausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.