| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612394624 Herst.-Nr.: AFT0002 EAN/GTIN: 04044475084307 |
| |
|
| | |
| - Äußerst komfortable Knöchelmanschette
- Aus weichem, hochwertigem Evazote-Material
- Bietet idealen Auftrieb für Aqua-Jogging und Aqua-Fitness
- Hoher Tragekomfort
- Mit Gürtelschlaufe zum An- und Ausziehen
Aqua-Fitness Manschette "Superior: Schnelles An- und AblegenKomfortable Knöchelmanschette aus weichem, hochwertigem und geschlossenzelligem Evazote-Material. Idealer Auftrieb für Aqua-Jogging und Aqua-Fitness im tiefen Wasser. Hoher Tragekomfort und anpassbarer Schlaufengurt mit Gürtelschlaufe zum Öffnen und Schließen. Einsatz von Aqua-Fitness-Geräten in Chlor- und SolebädernAqua-Fitness-Geräte aus Schaumstoff sind vom Hersteller aus grundsätzlich für den Einsatz in Chlor- und Solebädern geeignet. Es empfiehlt sich jedoch nach jedem Einsatz im Salz- und Chlorwasser die Geräte gründlich mit klarem Wasser ab- bzw. auszuspülen. Die Haltbarkeit der Geräte wird dadurch verbessert und die Lebensdauer verlängert. - Wassertiefe: Tiefwasser
- Trainingsbereich: Aqua Fitness; Aqua Jogging
- Verschlussart: Klettverschluss
- Material: Schaumstoff
- Maße: 40x11x1-2,5 cm
- Farbe: Grün
- Gewicht: ca. 200 g/Paar
Weitere Informationen: | | Größe: | Small, Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beinmanschette, Armmanschette, Unterwassermanschetten, Unterwassermanschette, Schwimmmanschette, Schwimm-Manschette, Auftriebsmanschetten |
| | |
| |