Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handballtor frei stehend, 3x2 m Blau-Silber,Verschraubte Eckverb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612392918
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     200-Blau/Silber
EAN/GTIN:
     04044475074117
Suchbegriffe:
Handballtor
handballtor

  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Aus Leichtmetall, frei stehend
  • Komplett mit Netzbügeln und Bodenrahmen
  • Pfostenverschlusskappen und 30 Netzhaken
  • Mattsilber mit schwarzen, roten, blauen Kunststoff-Feldern


Sport-Thieme Handballtor frei stehend, 3x2 m: für den Innen- und Außenbereich
Das Sport-Thieme Handballtor frei stehend, 3x2 m ist nach EN 749 gefertigt. Das Alu-Tor überzeugt durch seine Stabilität und Festigkeit. Möglich macht das u. a. die Netzbügelkonstruktion aus verzinkten Stahlrohren. An den Netzbügeln befinden sich angeschweißte, besonders lange Flacheisenwinkel, welche im Latte-/Pfostenbereich der Torkonstruktion aufgeschraubt sind. Diese geben neben den massiven Gussformteil-Eckverbindungen dem Handballtor-System im Eckbereich noch zusätzliche Sicherheit. Zusätzlich wird die Stabilität der gesamten Torkonstruktion durch Bodenrohre aus verzinktem Stahlrohr, welche im Bodenbereich zwischen die Netzbügel geschraubt sind, erhöht.

Verschweißte Eckverbindungen
Sind die Querlatte und der obere Teil des Pfostens miteinander verschweißt, handelt es sich um eine verschweißte Gehrung bzw. Eckverbindung. Hier lassen sich die unteren Pfostenteile unterhalb der Verschweißung anschrauben. Alle Ausführungen mit fest verschweißten Eckverbindungen zeichnen sich somit durch verbesserte Stabilität sowie Haltbarkeit aus.

Wichtig: Nach EN-Norm verankern
Die Verankerung der Tore ist nach EN vorzunehmen. Entsprechende Bohrungen sind in den Netzbügeln bereits eingearbeitet. Bodenverankerungen für Hallenböden finden Sie als Zubehör. Die DIN EN 749 schreibt vor, dass die Tore gegen Verschieben und Kippen gesichert sein müssen und einer horizontal an der Querlatte angreifenden Kraft von 950 N standhalten müssen. Der Eigentümer oder die Eigentümerin haften in dem Fall, wenn Tore ohne entsprechende Bodenbefestigung benutzt werden und es deshalb zu einem Schadensfall kommen sollte.

Stückzahl stark begrenzt, nur solange der Vorrat reicht.

  • Material: Aluminium
  • Torausführung: Transportabel
  • Netzaufhängung: Feststehende Netzbügel
  • Torverarbeitung: Verschraubte Eckverbindungen
  • Profil Torrahmen : Quadratprofil 80x80 mm
  • Tortiefe unten: 1,20 m
  • Tortiefe oben: 1,03 m
  • Anzahl Netzhalter: 30 Stück
  • Torgröße: 3,00x2,00 m

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau-Silber
Ausführung:
Verschraubte Eckverbindungen
Weitere Suchbegriffe: Hallenhandball-Tore, Hallenhandball, Hallentore, Handballtornetz, Handballtornetze, Handballtore, mit, fest, stehenden, Netzbügeln, Hallenhandballtor, patentierter, Eckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,65*
€ 1.090,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,53*
€ 1.044,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,65*
€ 1.020,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,76*
€ 1.000,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,84*
€ 981,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2949622
ab € 902,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
2007-Rot/Silber
ab € 826,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
2949619
ab € 898,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
2006-Schwarz-Silber
ab € 812,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
2949606
ab € 900,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.