Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trolley "Comfy Pool-Noodle"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612389804
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2389804
EAN/GTIN:
     04260152321552
Suchbegriffe:
Schwimmnudel
Comfyfloat
Poolnoodles
Comfy-Float

  • Spritzwassergeschützt bis 3 bar
  • Schneller Wasserablauf
  • Lieferung komplett mit 20 Comfy Noodles
  • Leicht im Handling
  • Transportabel dank Rädern


Sport-Thieme Trolley "Comfy Pool-Noodle": Inkl. 20 Pool-Nudeln
Der mit 20 Pool-Nudeln gefüllte Sport-Thieme Trolley "Comfy Pool-Noodle" ist leicht, transportabel, bietet einen schnellen Wasserablauf und ist wasserfest.

Produktdetails:
  • Maße inkl. Comfy Noodles (LxBxH): 40x30x170 cm
  • Gewicht: 3,17 kg

  • Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
  • Produktart: Materialboxen; Aufbewahrungskiste; Aufbewahrungsbox
  • Material: PP-Hohlkammerplatten
  • Maße: 40x30x82 cm
  • Farbe: Grau
  • Trainingsbereich: Schwimmbad
  • Gewicht: 380 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 139,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 173,99*
€ 207,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 172,58*
€ 205,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 165,39*
€ 196,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 156,02*
€ 185,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 139,65*
€ 166,18
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.