Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Judomatte "Superleicht" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612360007
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     M0042
EAN/GTIN:
     04044475080439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Judomatte

  • Gute Standfestigkeit durch PE-PU- Kern mit Sandwichaufbau
  • Fugenlose Verbindung mehrerer Judomatten
  • Nur 3 kg - Dadurch leichtes Aufbauen mit Kindern
  • Leicht zu reinigen und hautsympathisch
  • In 3 Farben erhältlich


Sport Thieme Jugomatte "Superleicht"- besonders leicht und handlich
Die Sport Thieme Jugomatte "Superleicht" ist mit 3 kg besonders leicht, sodass selbst Kinder den Sportboden aufbauen können. Die Oberfläche der Matte besteht aus speziellen Judomattenstoff. Auf der Unterseite ist ein rutschfester Waffelboden angebracht und verhindert ein verschieben der einzelnen Matten. Mit einem Mattenkern aus PE- und PU-Schaum, das in mehreren Schichten übereinander angeordnet und verklebt wurde, erhalten Sie eine stabile Matte mit geringem Gewicht.

Produktdetails:
  • Oberfläche und Seiten kaschiert mit Judomattenstoff (100 % Polyester)
  • Unterseite mit rutschfestem Waffelboden
  • Mattenkern aus Sandwich PE/PU-Schaum

  • Gewicht: 3,0 kg
  • Farbe: Blau
  • Mattenlänge: 100 cm
  • Mattenbreite: 100 cm
  • Material Bezug: Polyester (100 %)
  • Material Unterseite: Waffelboden
  • Mattenstärke: 3 cm
  • Material Kern: PE/PU-Schaum
  • Einsatzgebiet: Training

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Judo, Kinder-Turnen, Turnmatte, Kampfsport, Kampfsportmatte, Turnmatten, Kinderturnen, Leichtturnmatte, Fallschutzmatte, Leichtturnmatten, Judomatten, Kampf-Matte, Kampfmatte, Fallschutzmatten, Kinderleichtturnmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 152,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
M0042
€ 153,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
2360023
€ 152,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.