Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just For Kids Kombigerüst Kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612350501
Hersteller:
     Just For Kids
Herst.-Nr.:
     1409214
EAN/GTIN:
     04044475156967
Suchbegriffe:
Geräteturnen
Bewegungsbaustelle
Just
for

  • Speziell konzipiert für die Aufnahme von gepolsterten Oberteilen
  • Vielfältiges Einhängen von weiteren Elementen
  • Platzsparende Aufbewahrung: Leicht aufeinander stapelbar
  • Für mehr Spaß beim Turnen mit Kindern
  • In verschiedenen Ausführungen erhältlich


Das Just For Kids Kombigerüst: Das stabile Turngerät für Kinder
Das Just For Kids Kombigerüst besteht aus stabilen, dünnwandigen, runden Rohren aus Metall mit abgerundeten Ecken. Diese machen das Gerüst leicht im Gewicht und besonders sicher. Das stabile Turngerät ist speziell für die Aufnahme von gepolsterten Oberteilen konzipiert. Das Oberteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Nutzung und für eine platzsparende Aufbewahrung lassen sich die Kombigeräte ideal aufeinander stapeln. So ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Sie erhalten das Just For Kids Kombigerüst in 3 verschiedenen Ausführungen: kurz, lang oder pyramidenförmig.

Produktdetails zum Kombigerüst kurz:
  • LxBxH: ca. 57x57x44 cm, ca. 7 kg
  • Stahlrohr
  • Mit 4 Bodenschonern
  • Belastbar bis max. 60 kg

Produktdetails zum Kombigerüst lang:
  • LxBxH: ca. 130x57x44 cm, ca. 13 kg
  • Stahlrohr
  • Mit 4 Bodenschonern
  • Belastbar bis max. 60 kg

Produktdetails zum Kombigerüst pyramidenförmig:
  • LxBxH: ca. 130x80/57x74 cm, ca. 18 kg
  • Stahlrohr
  • Mit 4 Bodenschonern
  • Belastbar bis max. 60 kg

  • Einsatzbereich: Verein; Training
  • Material: Stahlrohr
  • Farbe: Grau
  • Länge: 57 cm
  • Breite: 80/57 cm
  • Höhe: 74 cm
  • Gewicht: ca. 18 kg
  • Altersempfehlung: Kinder bis 40 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kurz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,16*
€ 707,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,08*
€ 676,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,74*
€ 658,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,39*
€ 637,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,73*
€ 599,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Just For Kids
1409204
ab € 666,61*
Ähnlich
Just For Kids
1409244
ab € 887,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.