| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612341705 Herst.-Nr.: PPOF9982 EAN/GTIN: 4044475128223 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Aqua-Fitness in Übungsgruppen geeignet
- Hochwertiger PE-Schaumstoff: Stärker, kompakter, langlebiger
- Geschlossenzelliges Material: hygienisch sauber
- Sehr strapazierfähig: zahlreiche Übungen möglich
- Wasserdicht und flexibel
Die Sport-Thieme Schwimmnudel "Aqua Compact": Kompakter, robuster & langlebigerDie Sport-Thieme Schwimmnudel "Aqua Compact" ist durch den hochwertigen PE-Schaumstoff strapazierfähiger und kompakter als herkömmliche Comfy-Floats. Aufgrund des geschlossenzelligen Materials bleibt die Pool-Nudel Compact lange hygienisch sauber. Die Pool-Nudel Compact eignet sich besonders gut für den häufigen Einsatz für die Aqua-Fitness in Übungsgruppen. - Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
- Trainingsbereich: Aqua Fitness
- Material: PE-Schaum
- Maße: 160 cm, Ø 7,5 cm
- Farbe: Orange
- Gewicht: 380 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pool nudel, Comfyfloat, Poolnoodles, Comfy-Float, Fun, Noodle, Aquanudel, Pool-Noodle, Wassernudel, Schwimmnoodle, Aquanoodle, Poolnoodle, Poolnudel, Nudel, Wassernoodle, Comfy, Schwimmstange, Comfy-Floats, Comfyfloats, Extrablatt, ZWB1515, Badenudel, Badenudeln, Schwimmschlange, Dauerbrenner, profi-therapieausstattung, Schaumstoffstange, Schaumstoffnudel |
| | |
| |