Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pugg Fußballtore "Pop-Up", 200x75 cm Rot, 152x91x91 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612340526
Hersteller:
     Pugg
Herst.-Nr.:
     2340526
EAN/GTIN:
     04044475232883
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Geeignet für Schulen, Vereine und den Profisport
  • Leichter Auf- und Abbau mit wenigen Handgriffen
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Keine Verletzungsgefahr durch Umkippen oder scharfe Kanten
  • Inkl. Bodenbefestigungen für Rasenplätze


Pugg Fußballtore "Pop up": Das Original für Ihr Fußballtraining
Die Pugg Fußballtore "Pop up" sind leicht aufzubauende Kleinfeldtore und für das Fußballtraining in der Schule und dem Verein geeignet. Aber auch im Profi-Training und bei Bundesliga-Vereinen kommen die faltbaren Tore zum Einsatz. Der robuste Federstahlrahmen ist aus einem Stück gefertigt und bietet extreme Stabilität und hohe Belastung. Auch das hochwertige Netz aus Polyester ist extrem stabil und hält härtesten Schüssen stand. Das rote Pop-Up Tor verfügt zusätzlich über voll integrierte Gewichte für maximale Stabilität auf künstlichen und natürlichen Untergründen. Jedes Paar Pugg Fußballtore "Pop up" wird inkl. praktischer Tragetasche für eine sichere Lagerung geliefert.

Produktdetails:
  • 122x76x76 cm: ca. 1,5 kg, Blau
  • 183x107x107 cm: ca. 4 kg, Gelb
  • 152x91x91 cm: ca. 6,5 kg, Rot

Pugg Fußballtore "Pop up": Überall aufstellen und los spielen
Die Pugg Fußballtore "Pop up" bieten Ihnen die volle Pop Up Funktion: Das Tor ist in Sekundenschnelle und mit wenigen Handgriffen aufgebaut und bietet Spielvergnügen auf verschiedenen Untergründen wie Kunstrasen, Rasen, Tartan oder in der Halle. Ob für Schussübungen oder für verschiedene Spielformen wie z. B. Funino. Mit den Pugg Fußballtoren "Pop up" lassen sich verschiedene Spielsituationen realisieren.

Weitere Informationen:
Größe:
Rot, 152x91x91 cm
Weitere Suchbegriffe: Minitore, Minitor, Pop, up, Tor, Trainingstore, Pugg, Tore, Up, Schulhofspiele, tore, halle, pop, Kinder, Pop-Up-Tor, Pop-Up-Tore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 179,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 224,58*
€ 267,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 222,92*
€ 265,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 207,50*
€ 246,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 198,26*
€ 235,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 179,02*
€ 213,03
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pugg
2340500
ab € 122,36*
Ähnlich
Pugg
2340513
ab € 142,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.