Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Plyobox "Holz" 40x60x75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612337904
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JR1214B
EAN/GTIN:
     04044475198776
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness
Plyometrisches
Training
Plyometrie

  • Für intensives plyometrisches Training
  • Explosivkraft, Maximalkraft und Sprungkraft werden trainiert
  • Verbesserung der Beweglichkeit und Schnelligkeit
  • Box drehbar und in 3 Höhen nutzbar
  • Abgerundete Ecken


Die Sport-Thieme Plyobox "Holz": Für plyometrisches Workout in 3 Trainingshöhen
Die Sport-Thieme Plyobox "Holz" hebt sich besonders durch seine 3 Trainingshöhen hervor. Je nachdem auf welche Seite Sie die Box legen, ändert sich die Höhe. Besonders praktisch: Für ein sichereres Training sind die Ecken des Fitnesstrainers abgerundet. Sie haben zudem die Möglichkeit, sich einen Parcours aufzubauen und ein intensives plyometrisches Training in unterschiedlichen Höhen durchführen.
Die Lieferung erfolgt inkl. Schrauben und Montageanleitung (Englisch)

  • Trainingslevel: Leistungssport
  • Übungen: Reaktion; Koordination
  • Produktart: Plyo Box
  • Aussenmaterial: Unbehandeltes Schichtholz
  • Gewicht: 21,5 kg
  • Max. Belastbarkeit: 500 kg
  • Farbe: Holzfarben
  • Maße: 75x60x40 cm
  • Einsatzgebiet: Training

Weitere Informationen:
Größe:
40x60x75 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2337917
ab € 83,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.