Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollmatte "Super", 25 mm 6x1,5 m,Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612329130
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     26.06.103
EAN/GTIN:
     04044475227179
Suchbegriffe:
Bodenturnmatten
Bodenturnmatte
Geräteturnen
Bodenturnen

  • Für Bodenübungen, Niedersprünge und akrobatische Elemente
  • Robust und langlebig – aus widerstandsfähigem PE-Schaum
  • Keine Hautabschürfungen dank flauschigem Nadelfilzbelag
  • Weiterer Vorteil: Keine Verbrennungen
  • In 2 Farben: Bernsteingelb und Blau


Sport-Thieme Rollmatte "Super": Robust und langlebig
Die Sport-Thieme Rollmatte "Super" ist ein elastischer, federnder Untergrund für alle bodennahen Sportarten und perfekt zum Erlernen von akrobatischen Elementen. Sie hat einen robusten Leichtschaumkern aus besonders widerstandsfähigem PE-Schaumstoff und einen Bezug aus angenehmem Nadelfilz. Daher eignet sich die Turnmatte ideal als Untergrund für Überschläge oder Salti. Zusätzlich verhindert das flauschige Nadelfilzvelours Verbrennungen und Hautabschürfungen.

Produktdetails zur Bodenturnmatte:
  • Oberseite: Hautfreundlicher und strapazierfähiger Nadelfilzbelag
  • Kern: Mehrschichtiger PE-Leichtschaum
  • Glatte Kanten zum nahtlosen Aneinanderlegen
  • Rollbar

  • Mattenstärke: 25 mm
  • Mattenbreite: 1,50 m
  • Ausführung: Training
  • Mattenlänge: 6 m
  • Farbe: Blau
  • Material: Nadelfilz; Polyethylen-Schaum (PE)
  • Mattenhöhe: 2,5 cm
  • Gewicht: 14 kg

Weitere Informationen:
Größe:
6x1,5 m
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,86*
€ 834,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,81*
€ 810,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,43*
€ 790,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,89*
€ 765,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,91*
€ 713,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 1.103,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.103
ab € 1.098,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 1.139,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.103
ab € 1.133,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 1.249,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.103
ab € 1.252,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 1.330,56*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.103
ab € 1.333,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 601,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 634,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.103
ab € 632,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.