Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Schwimmbad-Trainingsuhr mit Minuten- und Sekundenanzeige Impulsgesteue...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612304928
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     2304928
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Trainingsuhr
peweta trainingsuhr
trainingsuhr

  • Zeigt die abgelaufene Zeit in Minuten und Sekunden an
  • Sehr stabiles Metallgehäuse
  • Aus unzerbrechlichem Kunststoffglas
  • Salzwasser- und chlorbeständig
  • Nebenuhr für zeitsynchronen Parallelbetrieb


Die Trainingsuhr mit Sekundenkreuz: Ideal für den Einsatz im Schwimmbad
In der Standardversion besitzt die Trainingsuhr mit Sekundenkreuz ein stabiles Metallgehäuse in der Farbe Weiß (RAL 9016). Das Gehäuse besitzt die Schutzart IP 54 (EN 60 529). Gegen Aufpreis ist das Uhrengehäuse auch in der Farbe Silbergrau-Metallic (Weißaluminium RAL 9006) oder in einer anderen Farbe nach Kundenwunsch lieferbar. Ebenfalls gegen Aufpreis ist die Uhr wahlweise auch mit Edelstahlgehäuse V4A (1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2), mattgeschliffen erhältlich. Diese Edelstahlversion ist dann salzwasser- und chlorbeständig.

Zifferblatt:
  • Sehr deutliches, auch aus größerer Entfernung zweifelsfrei ablesbares Metallzifferblatt
  • Weiß lackiert
  • mit rot-schwarzer Sekundeneinteilung und schwarzen Zahlen
  • Lesbarkeit mind. 30 m.
Zeiger:
  • Minutenzeiger: schwarz lackiert
  • Sekundenzeiger: rot lackiert, mit "Auge"
  • sekündliche Fortschaltung (springend)
Frontglas:
  • Unzerbrechliches Kunststoffglas aus Makrolon (Polycarbonat).

Batteriebetrieb 1,5 V, mit Tragegriff
2x1,5 V Alkaline, Monozelle/LR 20 inkl. Transportabel, somit geeignet für den mobilen/ortsunabhängigen Einsatz. Ein-/Ausschalter auf der Rückseite. Aufstellung am Beckenrand (2 drehbare Streben sorgen für sicheren Stand) oder Wandaufhängung.

Netzbetrieb 230 V AC, nur zur Wandmontage
Empfohlen bei Dauerbetrieb und/oder wenn ein fester Montageort gewünscht ist. Nur für Wandaufhängung und Stromversorgung mittels Festanschluss. Empfohlen für zeitsynchronen Parallelbetrieb von 2 Trainingsuhren (feste Montageorte) in Kombination mit der Nebenuhr. Inkl. aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung.

Nebenuhr, Impulsgesteuert 24 V, nur zur Wandaufhängung
Empfohlen für zeitsynchronen Parallelbetrieb von 2 Trainingsuhren (feste Montageorte) in Kombination mit der Hauptuhr, Netzbetrieb 230 V AC. Impulsgesteuert 24 V zum (Fest-) Anschluss an die zentrale Steuerung. Zum Betrieb ist die Steuerung (siehe Zubehör) erforderlich. Sie stellt sicher, dass beide Trainingsuhren immer synchron laufen. Inkl. aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung.

Weitere Informationen:
Modell:
Nebenuhr
Ausführung:
Impulsgesteuert 24 V
Weitere Suchbegriffe: Uhr, Schwimmenbad-Uhren, Schwimmen-Trainingsuhren, Uhren, Trainingsuhren, Kampfrichter-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,90*
€ 1.186,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,27*
€ 1.176,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,48*
€ 1.128,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,61*
€ 1.094,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,23*
€ 1.051,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
42.431.611
ab € 985,79*
Ähnlich
Peweta
41.431.611
ab € 1.034,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.