| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612288912 Herst.-Nr.: 46401 EAN/GTIN: 04014722464015 |
| | |
|
| | |
| - Stopperfüße an der Unterseite
- Hohe Sicherheit durch geringe Balancierhöhe
- Sichere Balance ohne Hilfestellung und Fallschutz möglich
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Doppelter Balancierspaß für Kinder mit dem Erzi Slackspot "Double"Mit dem Erzi-Slackspot "Double" unterstützen Sie die motorischen Fähigkeiten, das Gleichgewicht und die Alltagssicherheit der Kinder. Da 2 Kinder gleichzeitig auf der Slackline balancieren können, kommt die Teamfähigkeit als eine weitere Herausforderung hinzu. Produktdetails- Material: Birkensperrholz (lackiert)
- Maße (LxBxH): 253x18x11 cm
- Gewicht: 9,88 kg
- Belastbar bis 60 kg
- Für Kinder ab 3 Jahren
Lieferumfang:- 3 Spots
- 2 Aussteifungsrohre
- 2 Slacklines
- 1 Montageset
- 1 Anleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balance, Balancier-Parcours, Balance-Training, Balance-Parcours, Balancierparcours, Balance-Spiele, Bewegungsraum, Spielecke, Balancierparcour, Balancespiel, Holzspielzeug, Spielzeug, aus, Holz, Spielecken, Bänder, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung |
| | |
| |