Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handballtornetz 80/100 cm Weiß-Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612271314
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     108-24
EAN/GTIN:
     04032161108246
Suchbegriffe:
Handballnetz
Handballtornetz
handballnetz

  • Knotenlos aus Polypropylen (PP) hochfest, ca. 3,5 mm stark
  • Mit Leine, um die äußeren Maschenreihen zu schonen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Weitere Details:
  • Knotenlose Tornetze aus Polypropylen (PP), hochfest
  • Ca. 3,5 mm stark
  • Mit Leine, um die äußeren Maschenreihen zu schonen
  • In vorschriftsmäßiger Abmessung: 3,10 m breit, 2,10 m hoch, Tortiefe oben 80 cm, unten 100 cm
  • Maschenweite 10 cm

  • Farbe: Weiß-Blau
  • Maschenform: Quadratisch 10 cm
  • Tornetze für: Hallenhandballtor 3x2 m
  • Tornetztiefe oben und unten: 80 cm und 100 cm
  • Leinenstärke: 3,5 mm

Weitere Informationen:
Farben:
Weiß-Blau
Weitere Suchbegriffe: Handball-Netz, Handballnetze, Tornetze, Tornetz, Handballtornetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 111,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,53*
€ 171,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,38*
€ 169,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,03*
€ 161,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,89*
€ 146,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,83*
€ 133,08
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
108-21
ab € 111,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
108-27
ab € 111,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.