Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schutznetz MW 10 cm Polyester, Weiß, ø 3,0 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612262127
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     216-100-02
EAN/GTIN:
     04044475014021
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • Ideal für Volleyball und Handball
  • Maße frei wählbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schutznetz MW 10 cm: Das robuste Stoppnetz für den Innen- und Außenbereich
Das Sport-Thieme Schutznetz MW 10 cm sorgt für mehr Sicherheit auf Ihren Sportanlagen, Spielplätzen und in Freibädern. Ob für Volleyball, Handball oder andere Sportarten mit größeren Bällen: Trennen Sie den Spielbereich klar vom Publikum ab. Die passende Maschenweite verhindert, dass die Bälle durch das Netz fliegen und die Zuschauer gefährdet werden. Aufgrund der guten Form und des geringen Gewichts wird die Netzmontage entscheidend erleichtert. Wichtig bei der Wahl der Ballfangnetze ist die Farbe: Je dunkler ein Netz ist, desto durchsichtiger wirkt es.

Produktdetails:
  • Material: Wahlweise in Polypropylen (für den Außenbereich) und Polyester (für die Halle)
  • Materialstärke: Wahlweise in 3 mm, 4 mm und 5 mm
  • Maschenweite: 10 cm
  • Farbe: Wahlweise in Grün und Weiß
  • Mit fester Abschlusskante von 5-7 mm an allen Seiten (im Preis enthalten)

  • Farbe: Weiß
  • Schutznetzhöhe: nach Maß
  • Maschenform: Quadratisch 10 cm
  • Sportart: Volleyball; Handball
  • Einsatzbereich: Innenbereich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyester, Weiß, ø 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutznetz, Schutznetze, Stoppnetze, Trennnetze, Ballfangzäune, ballfangnetze, Schutz-, und, Stoppnetz, Schutz-und-Stoppnetz, Schutz-und-Stoppnetze, Ballschutznetz, Hintertornetze, Hintertornetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
1 m² enthält 1 Stück (ab € 5,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 15,75*
€ 18,74
pro m²
ab 2 m²
€ 15,00*
€ 17,85
pro m²
ab 5 m²
€ 9,79*
€ 11,65
pro m²
ab 10 m²
€ 8,36*
€ 9,95
pro m²
ab 20 m²
€ 6,82*
€ 8,12
pro m²
ab 3000 m²
€ 5,25*
€ 6,25
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
209-100-01
ab € 3,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
215-100-01
ab € 4,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
212-100-02
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.