Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Therapie-Band "75" Violett,2 m x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612254920
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2254920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10reivo
Trainingsband
Widerstandsband
Expander

  • Zum Training bei Bewegungsdefiziten
  • Zum Aufbau und Kräftigung der Muskeln
  • Auch im Wasser einsetzbar
  • Bei 30 °C waschbar
  • Inkl. Übungsposter


Das Sport-Thieme Therapie-Band 75 m – für jeden die richtige Bandstärke
Das Sport-Thieme Therapie-Band 75 m ist ein praktisches Trainingsgerät zum gezielten Training bei Bewegungsdefiziten und zur Aktivierung, Dehnung und Kräftigung verschiedener Muskelgruppen. Das Therapie-Band wird auch zur Bewegungsschulung in der Reha eingesetzt. Ideal für Jung und Alt, Laien und Profis. Das Sport-Thieme Fitness Band ist ein Naturprodukt! Sie bestehen aus reinem Latex und bieten dem Übenden eine gleichmäßig ansteigende Widerstandskraft bis hin zur persönlichen Belastungsgrenze. Problemlos auch im Wasser einsetzbar. Gruppen, Vereinen und Therapeuten empfehlen wir die 25 m Vorratsrolle zum Schneiden nach Bedarf oder die 10er Set-Angebote der Tubes, Toner und Ringe. Diese Naturlatexprodukte können bei 30 °C mit wenig Waschpulver gewaschen werden. Nach dem Waschvorgang mit klarem Wasser nachspülen. Vor erneuter Benutzung, müssen die Bänder vollständig trocken sein.

Produktdetails:
  • Verschiedene Widerstandsstufen
  • Bandbreite: 7,5 cm
  • In 2 unterschiedlichen Längen erhältlich

  • Material: Latex
  • Zugstärke: Stark
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 7,5 cm
  • Farbe: Violett

Weitere Informationen:
Widerstand:
Stark
Farbe:
Violett
Länge:
2 m x 7,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2254933
ab € 7,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
2254975
ab € 54,11*
Ähnlich
Sport-Thieme
2254904
ab € 6,11*
Ähnlich
Sport-Thieme
2254946
ab € 40,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
2254917
ab € 6,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
2254959
ab € 44,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
2249605
ab € 7,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
2249618
ab € 57,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
2254962
ab € 49,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.