Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StrechCordz Zugseil "Aqua-Gym Long Belt" Rot, Zugstärke 5,4–14,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612246039
Hersteller:
     StrechCordz
Herst.-Nr.:
     S11875
EAN/GTIN:
     00819303010469
Suchbegriffe:
Aqua-Zugband
Schwimm-Zugseil
Wasser-Zugband
aqua zugband

  • Ideal zur Steigerung der Schwimmkraft und Ausdauer
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Fördert Geschwindigkeit, Ausdauer, Schwimm- und Abstoßkraft
  • In 4 verschiedenen Zugstärken erhältlich
  • Inkl. rostfreiem Hüftgurt mit Verschluss


Das StrechCordz Zugseil "Aqua-Gym Long Belt": Die perfekte Motivationshilfe für die Aqua-Fitness
Das StrechCordz Zugseil "Aqua-Gym Long Belt" eignet sich optimal für das Schwimmkraft-Training im Wasser. Obendrein ist es eine ideale Motivationshilfe. Mit dem Trainingsgerät trainieren Sie intensiv Ihre Schwimm-Muskeln. Der Spezial-Latex-Schlauch ist 7,5 m lang und bis auf 25 m dehnbar. Durch die verschiedenen Widerstände eignet sich das StrechCordz Zugseil "Aqua-Gym Long Belt" für jede: Schwimmer:in, Triathlet:in und Freizeitsportler:in. Zusätzlich erhalten Sie einen Hüftgurt mit Verschluss, ein hochwertiges Latexseil und alle Befestigungsteile speziell für das Training im Wasser.

Produktdetails:
  • Rostfrei
  • Gurt inkl. Verschluss
  • Material Seil: Latex
  • Silber: 600 g
  • Gelb: 710 g
  • Grün: 860 g
  • Rot: 1 kg

  • Für Wen: Schwimmer, Triathleten, Freizeitsportler
  • Material Zugseil: Latex
  • Zugstärke: 5,4 bis 14,1 kg
  • Material Befestigung: Nylon
  • Material Bauchgurt: Neopren
  • Länge Seil: 6 m
  • Länge Gurt: Passend für Taille von 1,1 m

Weitere Informationen:
Widerstand:
Rot, Zugstärke 5,4–14,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Aquafitness, Aqua, Zugseil, widerstandstrainer, StrechCordz, Aqua-Widerstandstrainer, Aqua-Fitness, Aqua-Sport, Fitness, Aquatraining, Cordz, Pullband, Widerstandsleine, Schwimmstrippe, Aquaband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
StrechCordz
S11875
ab € 96,84*
Ähnlich
StrechCordz
S11875
ab € 99,05*
Ähnlich
StrechCordz
S11875
ab € 98,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.