Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasa Schwimmergometer Mit ANT+, kabellos,Pro Bench


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612236197
Hersteller:
     Vasa
Herst.-Nr.:
     VASAERGO ANT+
EAN/GTIN:
     04044475283090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimm-Zubehör
Schwimmanalyse
Schwimmtraining
Schwimm-Trainingszubehör

  • Zur Schwimmzug-Simulation und für Triathlon-Training
  • Optimal für freie Bewegungsabläufe verschiedener Techniken
  • Mit Anzeige von Zeit, Distanz, Geschwindigkeit und mehr
  • Einfaches Einstellen der Widerstandsstärke am Windrad
  • Training von Reha über Freizeit bis zum Leistungsschwimmen


Das Vasa Schwimmergometer: Das Fitnessgerät für den perfekten Schwimmstil
Das Vasa Schwimmergometer ist das perfekte Trainingsgerät für die realistische Schwimmzug-Simulation. Ob Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Armzug-Frequenz, Watt und Kraft je Arm: Dank des elektronischen Displays haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Leistungsdaten abzurufen. So können auch Trainer den Trainingsverlauf kontrollieren und gegebenenfalls sofort korrigierend eingreifen. Bei dem Ergometer erzeugen Sie den Widerstand durch eine Wirbelstrombremse. Die Widerstandsstärke lässt sich am Windrad einstellen und ermöglicht Trainingsstufen von Rehabilitation über Freizeitsport bis zum Leistungsschwimmen. Die Lieferung erfolgt mit Trainingscomputer, Paddles, Handgriffen und Widerstandsseil.

Das Vasa Schwimmergometer "XL Bench" für Physiotherapie, Sportmedizinische Kliniken, Gesundheitsclubs und Teams mit größeren Athleten
Das Schwimmergometer „XL Bench“ von Vasa kommt mit einer größeren Bank als die "Pro Bench"-Variante. Die XL-Bank eignet sich für alle, die noch mehr Stabilität auf einer längeren, breiteren Oberfläche wünschen. Zwei Aluminium -Versteifungsschienen, die zwischen dem rollenden Sitzwagen und der Unterseite der gepolsterten Bank montiert sind, bieten zusätzliche Festigkeit und Stabilität. Perfekt für alle Sportler, die größer als 183 cm sind oder über 91 kg wiegen.

Produktdetails:
  • Seilzüge mit Paddles
  • Material Sitz: Sperrholz mit Schaumstoffpolster und Vinylüberzug
  • Maße Pro Sitz (LxBxH): 90x28x5,5 cm
  • Maße XL Sitz (LxBxH): 114x30,5x5 cm
  • Farbe: Schwarz-Grau

  • Einsatzbereich: Rehasport, Freizeitsport, Leistungsschwimmen
  • Aufstellmaße: 259x71x81 cm
  • Sicherheitsbereich: 305x122 cm
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg

Weitere Informationen:
Trainingscomputer:
Mit ANT+, kabellos
Ausführung:
Pro Bench
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.685,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.895,62*
€ 3.445,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.838,99*
€ 3.378,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.747,63*
€ 3.269,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.706,07*
€ 3.220,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.685,28*
€ 3.195,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vasa
3132207
ab € 2.794,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.