Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasa Schwimmtrainingsbank "Trainer Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612236113
Hersteller:
     Vasa
Herst.-Nr.:
     TR-PRO
EAN/GTIN:
     04044475282116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimm-Technik Trainingsgeräte

  • Für den Innen- und trockenen Außenbereich
  • Bremsgummis mindern die Fliehkräfte am Ende der Bewegung
  • Robust: für Triathlon- und Schwimmtraining im Verein
  • Gepolsterte Schlittenauflage für ein bequemes Aufliegen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Vasa Schwimmtrainingsbank "Trainer Pro": Für ein authentisches Trockentraining
Die Vasa Schwimmtrainingsbank "Trainer Pro" mit Deluxe Kabel-System besteht aus einem Edelstahl-Rollholm sowie einem epoxidbeschichtetem Stahlrahmen. Die Höhenverstellung ist ebenfalls aus Edelstahl gefertigt und entsprechend robust und langlebig. Die Zugmuster fallen bei Benutzung des Schwimmtrainers zudem sehr ähnlich zu denen im Wasser aus. So können Sie auch durch Training an Land an Ihrer Schwimmleistung arbeiten.

  • Einsatzbereich: Verein
  • Aufstellmaße: 231x61x74/104 cm
  • Material: Stahlrahmen; Edelstahl-Rollholm
  • Sicherheitsbereich: 305x122 cm
  • Max. Gewichtsbelastung: 120 kg
  • Gewicht: 27 kg
  • Farbe: Schwarz-Silber

Weitere Suchbegriffe: Schwimmen-Trainingshilfen, Trainingsbank, Schwimm-Trainingszubehör, Swimbench, Schwimmbank, Schwimmen-Training, schwimm, Schwimmen-Ergometer, Schwimmen-Techniktrainer, Schwimmtrainer, Vasa-Trainer, Trainingsgeräte, Schwimmkrafttraining, Schwimmkrafttrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.238,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,17*
€ 1.605,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,94*
€ 1.595,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,63*
€ 1.540,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,15*
€ 1.505,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,65*
€ 1.473,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.