Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trapezbock-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612207836
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2207836
EAN/GTIN:
     04044475072571
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Komplett-Set: 3 Größen für mehr Variationen beim Aufbau
  • Abwechslungsreiche Balancier- und Kletterelement
  • Mit Einhängemöglichkeit für unterschiedliche Turngeräte
  • Kann platzsparend im Geräteraum abgestellt werden
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ein Muss im Kinderturnen
Das Trapezbock-Set besteht aus 3 unterschiedlich großen Böcken, die sich als Turnelemente perfekt zum Aufbau von Bewegungs- und Kletterlandschaften einsetzen lassen. In Kombination mit Sprossen-Wänden, Balancierleitern oder Kletterpfaden können immer wieder andere Hindernisse gestaltet werden. Die Turnböcke sind bis 100 kg belastbar.

Produktdetails für alle Trapezböcke zutreffend:
  • Standfläche (LxB): ca. 62x24 cm
  • Höhen: 53, 77,5 und 102 cm
  • Durchmesser Sprosse: 35 mm
  • Wangen: ca. 8 cm breit, 2,1 cm stark
  • Trittbreite: ca. 62 cm
  • Sprossenabstand: Boden - 1. Sprosse ca. 23 cm, jede weitere Sprosse ca. 27 cm, Standfläche - letzte Sprosse ca. 25 cm

Weitere Suchbegriffe: Kinder-Turnen, Trapez, Bewegungsbaustelle, Kinderturnen, Bewegungslandschaft, Klettergeräte, Klettergerät, Trapez-Bock, Trapezböcke, Turntrapez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 779,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 779,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 846,49*
€ 1.007,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 828,42*
€ 985,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 806,96*
€ 960,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 792,50*
€ 943,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 779,60*
€ 927,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.