Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trapezbock Klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612207807
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2207807
EAN/GTIN:
     04044475072533
Suchbegriffe:
Trapez
Turnbock
Bewegungsbaustelle
Turnen-Bock

  • In 3 Größen für abwechslungsreichen Kletterspaß
  • Mit Sprossen zum Einhängen unterschiedlicher Geräte
  • Gut stapelbar zur platzsparenden Unterbringung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Zum Klettern, Springen und Balancieren
Der Sport-Thieme Trapezbock aus hochwertigem Holz kann vielseitig im Turnunterricht an Schulen, Vereinen und Kindergärten eingesetzt werden. Kombinieren Sie die Böcke mit Einhängeleitern, Kletterpfaden, Sprossenwänden und vielen weiteren Turngeräten. Beim Turnen mit Kindern sollte immer etwas Abwechslung in die Abläufe gebracht werden. Der Sport-Thieme Trapezbock bietet hierfür viele Einsatzmöglichkeiten. 3 unterschiedliche Größen bieten noch mehr Variationen beim Aufbau. Die Belastbarkeit beträgt 100 kg.

Der Sport-Thieme Trapezbock ist in 3 Ausführungen erhältlich:
  • Klein (BxTxH): ca. 64,5x71/24x53 cm
  • Gewicht: ca. 6 kg
  • Sprossen: 2 (1 pro Seite)
  • Mittel (BxTxH): ca. 64,5x93,5/24x77,5 cm
  • Gewicht: ca. 8 kg
  • Sprossen: 4 (2 pro Seite)
  • Groß (BxTxH): ca. 64,5x116,5/24x102 cm
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • Sprossen: 6 (3 pro Seite)

Produktdetails (für alle Trapezböcke zutreffend):
  • Trittfläche (LxB): ca. 62x24 cm
  • ø Sprosse: 35 mm
  • Wangen: ca. 8 cm breit, 2,1 cm stark
  • Trittbreite: ca. 62 cm
  • Sprossenabstand: Boden - 1. Sprosse ca. 23 cm, jede weitere Sprosse ca. 27 cm, Standfläche - letzte Sprosse ca. 25 cm

Egal ob beim kleinen, mittleren oder großen Trapezbock, alle Ausführungen haben identische Sprossenhöhen, sodass einzelne Elemente auch waagerecht eingehängt werden können.

  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein
  • Material: Holz
  • Altersempfehlung: ab ca. 3 Jahre
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Größe: 64,5x71/24x53 cm
  • Gewicht: ca. 6 kg

Weitere Informationen:
Größe:
Klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2207823
ab € 403,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
2207810
ab € 267,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.