| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612203401 Herst.-Nr.: SL80000 + 72935 EAN/GTIN: 04031639189206 |
| | |
|
| | |
| - Ermöglicht ohne Bäume zu slacken
- Mehrere Lines können gleichzeitig an Fixpunkten befestigt werden
- Gewindeschraube herausdrehbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Sport-Thieme Bodenanker für Slackline: Als fixer Verankerungspunkt einsetzbarDer Sport-Thieme Bodenanker für Slackline eignet sich für alle gängigen Slacklines und ist sowohl für den privaten, als auch öffentlichen Bereich wie z. B. Kindergärten, Schulen usw. geeignet. Gerade in Slackline-Parks oder Kindergärten, bei denen die Lines stark beansprucht werden, bietet der Betonanker gleichbleibenden Halt und somit Sicherheit. Auch können an den Fixpunkten gleich mehrere Lines befestigt werden. Die Gewinde-Ringschraube kann bei Bedarf auch herausgedreht werden und stört so z. B. nicht beim Rasen mähen. Produktdetails:- Material: Eisen kalt verzinkt
- Maße Fuß: 13x13 cm
- Gesamthöhe: 35 cm
- Durchmesser Ring: ca. 70 mm
- Benötigte Fundamentgröße: 80x80x80 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: slackline, Slackline-Ständer, Ratschenschutz, Slacklinegestell, Bodenanker, Slacklinen, Ratschenpolster, Spannratschenschutz, Ratschenschutzpolster, Slacklineschutz, Slacklinepolster, Slackline-Stütze |
| | |
| |