| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612187916 Herst.-Nr.: 2187916 EAN/GTIN: 4044475290081 |
| |
|
| | |
| - Set aus drei elastischen Bändern für Schule und Verein
- 100 % dehnbar
- Wetterfest, waschbar, lichtecht
- Platzsparend zusammenklappbar
- Schnelle Montage durch praktische Schnellverschlüsse
Reivo Widerstandsbänder-Set: 3 Bänder für unzählige EinsatzmöglichkeitenDas Reivo Widerstandsbänder-Set besteht aus drei verschiedenen Reivo-Bändern in den Längen "Kurz", "Medi" und "Lang". Die elastischen Bänder verwenden Sie in den unterschiedlichsten Sportarten. Nutzen Sie die Bänder als Netzersatz bei Rückschlagspielen, Tormarkierung bei Ballsportarten oder Hallenabtrennung. Die elastischen Bänder sind vielseitig einsetzbar. Weitere Details:- Farbe: Rot-Gelb-Rot
- 5 cm breit
- Mit verlängerten Klettschlaufen
- Bänder aus 80 % Polyester , 20 % Elasthan
- Produktart: Sprinttrainer
- Sportart: Fußball
- Material: Textil
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trainingshilfe, Trainingsband, Sportbänder, Abgrenzung, torschusstraining, Torschuss-Training, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Fitness, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Geschäfte, Konzept, zur, Wegeführung, Abstandsmarkierungen, Wegekonzept, Abstandsmarkierung |
| | |
| |