Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Bird Slackline-Gestell "Slackboard" 240 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612173809
Hersteller:
     Black Bird
Herst.-Nr.:
     SB01240120
EAN/GTIN:
     04044475059206
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline

  • Komplett-Set: Slackline-Halterung inklusive Slackline
  • Steht sicher durch flache Bauweise mit tiefem Schwerpunkt
  • In 2 Längen lieferbar – passt in beinahe jeden Raum
  • Einsetzbar in Schulen und Vereinen
  • Schnell zusammengeklappt und verstaubar


Black Bird Slackline-Gestell "Slackboard": Slackline-Spaß fürs ganze Jahr
Slacklinen liegt seit einigen Jahren voll im Trend. Der Balance-Akt auf dem Band trainiert die komplette Muskulatur, fördert das Gleichgewicht und die Konzentration sowie Körperbeherrschung – ein wahres Allround-Workout. Der Slacklinesport wird in erster Linie im Freien ausgeübt und die Slackline dabei zwischen Bäumen, Laternenpfählen oder mobilen Verankerungen gespannt. Eine passende Alternative bei schlechtem Wetter zu finden, ist nicht so einfach. Oft bieten nur Turnhallen den nötigen Platz und geeignete Verankerungsmöglichkeiten zum Indoor Slacklinen. Mit dem Black Bird Slackline-Gestell "Slackboard" kann jetzt jeder überall Slacken – egal ob in Therapiepraxen oder als Freizeitangebot in Jugendzentren. Die Slackline-Halterung passt in beinahe jeden Raum, macht zusätzliche Verankerungen überflüssig und ist nach der Benutzung einfach zusammengefaltet und platzsparend verstaut. So kann das ganze Jahr über balanciert werden!

Weitere Details zum Slackboard:
  • Version Basic: LxBxH: 240x30x32 cm, 11 kg
  • Version XL: LxBxH: 356x30x45 cm, 21 kg
  • Material (Gestell): Buche
  • Material (Slackline): 100 % Polyester
  • Belastbar bis: 120 kg
  • Inkl. Slackline (B: 35 mm)
  • Farbe Slackline: Orange
  • Lieferung in Röhre (L: 123 cm, ø 14,5 cm)
  • Altersempfehlung: ab 5 Jahren

  • Einsatzbereich: Fitness; Verein
  • Trainingslevel: Fitness
  • Gewicht: 11 kg
  • Farbe: Orange
  • Material Slackline: Polyester
  • Material Ratsche: Stahl
  • Länge Slackline-Band: 2,40 m
  • Breite Slackline-Band: 35 mm
  • Breite Ratschen-Band: 35 mm
  • Einhängehöhen: 45 cm
  • Länge Ratschen-Band: 0,36 m
  • Material Frame: Buche
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Länge:
240 cm
Weitere Suchbegriffe: Trendsport, Slackline-Ständer, Slacklineständer, Slacklinegestell, Schlappseil, Balancierband, Holzspielzeug, Slack, Rack, Spielzeug, aus, Holz, Balance, Leinen, Bänder, Slackanlage, slacklinehalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,93*
€ 606,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,96*
€ 594,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,21*
€ 569,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,01*
€ 554,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,83*
€ 512,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Bird
SB01256120
ab € 633,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.