Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slackline-Tools Slackline "Slack ’n’ School"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612165804
Hersteller:
     Slackline-Tools
Herst.-Nr.:
     0150
EAN/GTIN:
     04044475049276
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline

  • Für den Einsatz in der Turnhalle
  • Attraktive, schnell und einfach spannbare Slackline
  • Speziell entwickelt für das Slacklinen in Hallen
  • Zur Befestigung an Recksäulen
  • Mit 2 Rundschlingen, Ratsche und Ratschenschutz


Einfache Befestigung an der Recksäule: Slackline-Tools Slackline "Slack 'n School"
Die Slackline-Tools Slackline "Slack 'n School" ist zur Befestigung an Recksäulen bis zu einer Höhe von 50 cm zugelassen. Durch die flexiblen Schläuche an den Enden wird die Slackline an den Säulen sicher und rutschfest positioniert. Durch den Haken an der Ratsche kann diese sehr nah am Pfosten befestigt werden und die gegenüberliegende Seite ist durch die Naht ebenfalls bis zum Pfosten nutzbar.

Produktdetails:
  • 10 m lange Slackline, Bandbreite: 30 mm
  • Mit 2 Rundschlingen, Ratsche und Ratschenschutz
  • Band: 100 % Polyester
  • Gewicht: 2450g
  • Bruchlast Gesamtsystem: 20 kN
  • Bruchdehnung Slackline-Band: 13 %
  • Gebrauchsdehnung Slackline-Band: bei 600daN 5 %
  • Anschlagspunktbelastung: 7220N

  • Einsatzbereich: Schule
  • Lieferumfang: Ratschenschutz; 2 Rundschlingen; Ratsche
  • Länge Slackline-Band: 10 m
  • Material Slackline: Polyester
  • Breite Slackline-Band: 3,0 cm
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Trendsport, Balancier-Leine, Schlappseil, Balancierband, Balance, Leinen, Bänder, gleichgewichtstrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.