Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haidig Kindermangel mit Doppelwalzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612160014
Hersteller:
     Haidig
Herst.-Nr.:
     119700
EAN/GTIN:
     04250534600450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag

  • Für Kindergärten und integrative Einrichtungen
  • Taktile Überempfindlichkeit wird desensibilisiert
  • Komplett mit Bodenmatte
  • Mit gepolsterten Rollen
  • Bis 50 kg belastbar


Haidig Kindermangel mit Doppelwalzen für ein positives Wahrnehmungsempfinden
Bei der Kindermangel mit Doppelwalzen von Haidig nehmen Kinder gleichzeitig ihre oberen und unteren Extremitäten wahr, wenn sie sich durch die Doppelrollen winden. Die Doppelkindermangel hilft, Überempfindlichkeit zu desensibilisieren, Bewegungsplanung zu fördern und die motorische Geschicklichkeit zu verbessern.

Produktdetails:
  • Material Gestell: Multiplex, Buchenholz massiv
  • Material Rollen: Schaumstoffrollen, die innen mit Holz verstärkt sind
  • Material Bezug: Kunstleder
  • Maße (LxBxH): 110x75x108 cm
  • Belastbar bis 50 kg

Weitere Suchbegriffe: Menschenmangel, Personenmangel, Mangel, Taktile, Spiele, Wahrnehmung, Tiefenwahrnehmung, Sinnesförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.958,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.150,25*
€ 2.558,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.132,12*
€ 2.537,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,50*
€ 2.431,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.993,25*
€ 2.371,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,96*
€ 2.331,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.