Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StrechCordz Zugseil mit Handschlaufe Grün, Zugstärke 3,6–10,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612130705
Hersteller:
     StrechCordz
Herst.-Nr.:
     S100
EAN/GTIN:
     00819303010025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aqua-Zugband
Schwimm-Zugseil
Wasser-Zugband
aqua zugband

  • Gesundheitliche Rehabilitation, allgemeines Fitnesstraining
  • Speziell entwickelt für das Schwimmtraining
  • Besonders geeignet für Curls, Trizeps- und Latissimusübungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das StrechCordz Zugseil mit Handschlaufe: Das flexible Zugseil für Schwimmer:innen
StrechCordz Zugseile sind entwickelt für Schwimmtraining, gesundheitliche Rehabilitation und allgemeines Fitnesstraining. So eignen sich die Seile ideal für Curls und Trizeps- und Latissimusübungen. Die integrierten Handschlaufen garantieren Ihnen eine optimale Griffigkeit während der Übungen. Für alle das richtige Seil: Sie erhalten das elastische Zugseil in 4 unterschiedlichen Zugstärken.

Produktdetails:
  • Latexschläuche, Länge: 120 cm

Zugstärken:
  • Gelb: 2,2 bis 6,3 kg
  • Grün: 3,6 bis 10,8 kg
  • Rot: 5,4 bis 14,1 kg
  • Blau: 6,3 bis 15,4 kg

Weitere Informationen:
Widerstand:
Grün, Zugstärke 3,6–10,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwimmtraining, StrechCordz, Zugseile, Schwimmtrainingszubehör, Cordz, Armzug-Trainingsgeräte, Schwimmkrafttraining, Schwimmkrafttrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
StrechCordz
S100
ab € 47,68*
Ähnlich
StrechCordz
S100
ab € 47,64*
Ähnlich
StrechCordz
S100
ab € 49,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.