| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612125510 Herst.-Nr.: Tasche 30 Stück EAN/GTIN: 04260059761550 |
| |
|
| | |
| - Schützt vor Beschädigung und Verschmutzung
- Für alle Flexi-Bar Modell geeignet
- Platzsparende Verstauung möglich
- In 2 Ausführungen lieferbar
- Robustes Material
Die Flexi-Bar Transporttasche für Schwingstäbe – sehr robustDie Flexi-Bar Transporttasche für Schwingstäbe ist für alle Flexi-Bar-Modelle geeignet und in 2 Ausführungen für 10 und für bis zu 30 Flexi-Bars erhältlich. Die große Tragetasche ist besonders robust und schützt die Fitnessgeräte vor Beschädigung und Verschmutzung. Lieferbare Ausführungen:- Für 10 Flexi-Bars
- Für 30 Flexi-Bars
Produktdetails:- Länge: 155 cm
- ø kleine Tasche: ca. 28 cm
- ø große Tasche: ca. 30 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Für 30 Flexi-Bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flexi, bar, sport, flexibar, flexi-bar, flexisport, Transport, Transporthilfe, Tragetasche, Transporttasche, swingsticks |
| | |
| |