Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mattensatz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612067201
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2067201
EAN/GTIN:
     04044475108799

  • Passend für Sport-Thieme Klettersechseck
  • Bietet noch mehr Sicherheit
  • Einfacher Auf- und Abbau
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Mattensatz: weich und sicher
Der Sport-Thieme Mattensatz für TuWa Klettersechseck ist passend für das Sport-Thieme Klettersechseck und sorgt für noch mehr Sicherheit beim Spielen und Erkunden. Der Satz setzt sich aus insgesamt 8 besonders widerstandsfähigen und elastischen Matten zusammen, dessen Kern aus Verbundschaum gefertigt ist. Beim Material des Bezuges handelt es sich um Polygrip. Die einzelnen Matten lassen sich mit Hilfe einer Klett-/Flauschverbindung schnell und einfach miteinander verbinden. Somit steht einem schnellen Auf- und Abbau nichts mehr im Weg.

Produktdetails:
  • Material Mattenkern: Verbundschaum, RG 80
  • Material Bezug: Polygrip, Blau
  • Maße Innenmatte (LxBxT): 2 Stück á 204x102x102 cm
  • Maße Außenmatte (LxBxT): 6 Stück á 216,5x112,5x104 cm
  • Mattenstärke: 6 cm
  • Mit Flausch- und Klettsystem

Hinweis:
Dies ist eine Empfehlung. Bitte erkundigen Sie sich beim örtlichen
Gemeinde-Unfallverband nach den geltenden Bestimmungen.

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule
  • Farbe: Blau
  • Sprossenwandausführung: Zubehör
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Material Kern: Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.179,16*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.179,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.321,94*
€ 1.573,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.312,60*
€ 1.561,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.261,32*
€ 1.500,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.226,03*
€ 1.458,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.179,16*
€ 1.403,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.