Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Starre Ausführung" Mit Höhenver...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612058014
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     116525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Geeignet für den Innenbereich
  • Starre Ausführung, nicht schwenkbar
  • Wahlweise mit und ohne Höhenverstellung erhältlich
  • Brett, Korb und Netz sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Für den Einsatz in Schule und Verein


Mit der Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Starre Ausführung" optimal ausgestattet
Die Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Starre Ausführung" ist aus Stahl gefertigt und äußerst robust für den Einsatz in der Schule oder dem Verein. Die Anlage ist für alle Zielbretter mit den Maßen 120x90 cm geeignet. Dadurch ist das Basketball Wandgerüst variabel einsetzbar. Damit Sie beim Basketball flexibel bleiben und auch kleinere Kinder an dieser Wandanlage spielen können, ist die Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Starre Ausführung" wahlweise mit oder ohne Höhenverstellung erhältlich. Die technischen Zeichnungen können Sie der Bedienungsanleitung entnehmen.

Produktdetails:
  • Material: Stahlprofil
  • Gewicht: ca. 40 kg
  • Ausladung ohne Brett mit Höhenverstellung: 30 cm
  • Ausladung ohne Brett, ohne Höhenverstellung: 28,2 cm
  • Höhenverstellung von 260-305 cm
  • Lieferung erfolgt ohne Zielbrett, Korb, Netz und Kurbelstange

  • Ausführung: Wandanlage
  • Korbhöhe: 260-305 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Höhenverstellung Technik: Kurbel
  • Lieferumfang: Wandhalterung
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Korb Höhenverstellung: 260–305 cm
  • Max. Ausladung: 0,30 m
  • Gewicht: 40 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketballanlage, Basketball-Wandgerüste, Basketball-Wandanlage, Basketball-Übungsanlage, Basketball, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Basketballanlagen, Basketball-Anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,88*
€ 479,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,63*
€ 462,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,32*
€ 424,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
115076
ab € 231,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.