Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Schwenk- und Höhenverstellbar" ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612057226
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     117536
EAN/GTIN:
     04044475195164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Anlage aus Stahlprofil
  • Vorbereitet zur Aufnahme von Basketballbrett und Korb
  • Inklusive Höhenverstellung
  • Ausladung 170 cm bzw. 225 cm
  • Für alle Zielbrettgrößen geeignet


Schwenk- und höhenverstellbares Basketball-Wandgerüst
  • Aus Stahlprofil, lackiert
  • Blau (RAL 5017) lackiert
  • Seitlich zur Wand schwenkbar
  • Höhenverstellung von 260 bis 305 cm
  • Lieferung ohne Zielbrett, Korb und Netz

Ausführungen:
  • Ausladung 170 cm, ca. 76 kg
  • Ausladung 225 cm, ca. 88 kg

Befestigungen:
  • Zur Montage an Betonwand
  • Zur Montage am Mauerwerk

An unser Basketballwandgerüst können Zielbretter mit den Maßen 180x105 cm oder 180x120 cm angebracht werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Wandgerüst nicht bei einer Prallwand eingesetzt werden kann. Das Gerüst muss dann entsprechend verlängert werden. Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot dafür. Bitte sprechen Sie uns an.

  • Ausführung: Wandanlage
  • Ausladung: 170 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausladung 170 cm
Befestigung:
Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketball-Wandgerüste, Basketball-Wandanlage, Pausenhofspiele, Schulhofspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,43*
€ 1.111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,74*
€ 1.100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,88*
€ 1.057,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,22*
€ 1.027,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,27*
€ 992,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
115289
ab € 808,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
115290
ab € 879,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
117537
ab € 870,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.