Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Verstellbar" Mit Höhenverstellung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612056311
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2056311
EAN/GTIN:
     04044475062626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Inklusive Brett, Korb und Netz
  • Wandgerüst aus Stahlprofil
  • Hochwertiges Indoor-Backboard aus MDF
  • Basketballkorb aus massivem Stahl
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Basketball-Übungsanlage
Basketball-Anlage zur Wandmontage inklusive Zielbrett, Korb und Netz. Optional mit Höhenverstellung.
  • Wandgerüst aus Stahlprofil, lackiert
  • Starre Ausführung, nicht schwenkbar

Zielbrett
  • Material: Multiplex (Birken-Sperrholz)
  • Maße (LxB): 120x90 cm
  • Brettstärke: 18 mm
  • Ohne Korbausschnitt
  • Vorschriftsmäßige Linierung
  • Schwarze Markierungslinien
  • Nur im Innenbereich verwendbar

Korb und Netz
Der Basketballkorb ist aus massivem Stahl hergestellt und 20 mm stark.
  • Aus Vollmaterial
  • Maße Basketballkorb: Durchmesser (Innen) 450 mm
  • Farbe: Orange
  • Mit Netz aus Nylon, ø 6 mm stark

  • Ausführung: Wandanlage
  • Korbhöhe: 260-305 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Standpfosten: Stahl
  • Norm: EN 1270
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Lieferumfang: Basketballboard; Basketballnetz; Wandgerüst; Basketballkorb
  • Brettmaße: 120x90 cm
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Korb Höhenverstellung: 260–305 cm
  • Max. Ausladung: 0,32 m
  • Material Brett: Multiplex

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Pausenhofspiele, Schulhofspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 481,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 566,39*
€ 674,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 550,49*
€ 655,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 526,43*
€ 626,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 511,47*
€ 608,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 481,17*
€ 572,59
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2056308
ab € 395,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.