Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipper SwimSafe Schwimmflossen "Entenschuhe" Größe 22–24, Orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612042305
Hersteller:
     Flipper SwimSafe
Herst.-Nr.:
     1100
EAN/GTIN:
     4260007761106
Suchbegriffe:
Schwimmflossen
schwimmflossen

  • Für Kleinkinder und Babys
  • Die Flosse besitzt einen ganzen Schuh
  • Besonders angenehmer Sitz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Schwimmflossen "Entenschuhe"
Die Schwimmflossen "Entenschuhe" sind kompakte, kurze Flossen. Sie schulen unter anderem die Beinarbeit, ohne die Muskulatur zu überlasten. Außerdem bleibt der Beinschlag dem in der tatsächlichen Schwimmbewegung sehr ähnlich, sodass der Trainingseffekt direkter umsetzbar ist.

Anwendungsbeispiele für die Entenschuhe:
  • Bei Kindern mit motorischen Problemen
  • Bei Wahrnehmungsstörungen
  • Bei mangelndem Vortrieb
  • Bei Muskelhypotonie
  • Bei Sichelfüßen
  • Bei Wachstumsstörungen aufgrund einer Entwicklungsverzögerung
Produktdetails:
  • Länge: ca. 23 cm
  • Die Flosse besitzt einen ganzen Schuh, der Fuß findet Halt
  • Bei kleineren Füßen (ca. ab Größe 18) lassen sich auf die Füße Krabbelsocken ziehen

  • Einsatzbereich: Schwimmtraining
  • Flossenblatt: Lang
  • Material: Gummi
  • Farbe: Orange
  • Zielgruppe: Kinder
  • Für Schuhgröße: 22-24
  • Länge: 23 cm
  • Gewicht: 204 g/Paar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Größe 22–24, Orange
Weitere Suchbegriffe: trainingsflossen, Flossen, Wasserspaß, Flosse, Schwimmflosse, Trainingsflosse, Taucherflosse, Taucherflossen, Russenflosse, Russenflossen, Flossenschwimmen, Tauchflosse, Tauchflossen, Kraulflosse, Kraulflossen, Entenflosse, Entenflossen, Kinderschwimmflosse, Kinderschwimmflossen, Baby, Babies, Kleinkind, Kleinkinder, Säugling, Säuglinge, Kinderflossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flipper SwimSafe
1111
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.