Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handballtor in Bodenhülsen stehend mit patentierter Eckverbindun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612034528
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     20296-Schwarz/Silber
EAN/GTIN:
     04044475081917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handballtor
handballtor

  • Aus Leichtmetall
  • Mit Netzbügeln aus Stahlrohr nach EN 749
  • Mit stabiler Eckverbindung
  • Hohe Stabilität und schneller Aufbau
  • Hohe Standfestigkeit


Sport-Thieme Handballtor: Mit Premium-Stahl-Eckverbindung
Hohe Belastungen im Eckenbereich der Tore halten im Hallenhandball viele herkömmliche Tore nicht lange stand – doch nicht das Sport-Thieme Handballtor. Dank der eigens hierfür entwickelten Eckverbindung der Tore aus verzinkten Stahl-Laser-Teilen hat das Tor eine bisher nicht gekannte Stabilität. Es sind keine sichtbaren Verschraubungen im Latten- und Pfostenbereich zu sehen, da die Netzbügelkonstruktion direkt von hinten verschraubt wird.

Weitere Vorteile auf einen Blick:
  • Hohe Standfestigkeit
  • Leichter Aufbau durch hohe Passgenauigkeit der Zubehörteile und Bohrungen
  • Robuste Eckverbindung aus Stahl.
  • Netzbügel aus Stahlrohr und die Eckverbindung geben dem Tor eine bisher nicht gekannte Festigkeit
  • Lieferung: Oberfläche techn.-eloxiert
  • Mattsilber mit schwarzen, roten oder blauen Kunststoff-Feldern
  • Inkl. 30 Netzhalter

Netzempfehlungen:
Tortiefe oben 80 cm/unten 100 cm
  • Leinenstärke 4 mm aus Polypropylen
  • Leinenstärke 5 mm aus Polypropylen

  • Material: Aluminium
  • Torausführung: In Bodenhülsen
  • Netzaufhängung: Ohne Netzbügel mit Spannleinen
  • Torverarbeitung: Stahl-Eckverbindungen
  • Profil Torrahmen : Quadratprofil 80x80 mm
  • Tortiefe unten: 1,20 m
  • Tortiefe oben: 1,03 m
  • Anzahl Netzhalter: 30 Stück
  • Torgröße: 3,00x2,00 m

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Silber
Ausführung:
Ohne Netzbügel
Weitere Suchbegriffe: Hallen-Tore, Hallen-Tor, Hallen-Handball-Tore, Hallenhandball-Tore, Hallenhandball, Hallentore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,48*
€ 949,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,71*
€ 898,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,39*
€ 879,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,94*
€ 860,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,13*
€ 839,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
20697-Rot/Silber
ab € 912,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
20698-Blau/Silber
ab € 911,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
20197-Rot/Silber
ab € 881,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
20198-Blau/Silber
ab € 888,25*
Ähnlich
Sport-Thieme
20297-Rot/Silber
ab € 703,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
2029-Blau/Silber
ab € 703,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
20696 schwarz/silber
ab € 910,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
20196-Schwarz/Silber
ab € 887,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.