Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußballtornetz "Anti-Hooligan" für Großfeld-Fußballtor 200/200, Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612033219
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1083-060-02
EAN/GTIN:
     04032161108376
Suchbegriffe:
Fußballtornetz
fußballtornetz

  • Nur 60 mm Maschweite
  • Schützt vor geworfenen Gegenständen
  • Netzbreite 750 cm, Höhe 250 cm, Polypropylen 4 mm.
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nur 60 mm Maschweite.
Durch die geringe Maschenweite schützen sie den Torhüter vor geworfenen Gegenständen aus der Fan-Kurve. Netzbreite 750 cm, Höhe 250 cm, Polypropylen 4 mm.

  • Tornetze für: Großfeldtor 7,32x2,44 m
  • Tornetztiefe oben und unten: 200 cm und 200 cm
  • Leinenstärke: 4 mm
  • Maschenform: Quadratisch 6 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
200/200, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Hooligannetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 212,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 264,17*
€ 314,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 259,61*
€ 308,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 239,71*
€ 285,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 233,46*
€ 277,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 212,40*
€ 252,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.