Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beinschwimmer Größe XL, H: 31 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612001614
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     50381.XL
EAN/GTIN:
     04044475107228
Suchbegriffe:
Aqua Beintraining
Wasser Beintraining
Beinschwimmer
beinschwimmer

  • Perfektes Ganzkörper-Trainingsgerät
  • Kräftigen Beine, Po und Rücken
  • Stärken Herz-Kreislaufsystem
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beinschwimmer: Für mehr Auftrieb im Wasser
Die Sport-Thieme Beinschwimmer eignen sich besonders für Aqua Fitness, Aqua Jogging und Wassergymnastik. Sie bestehen aus robustem Schaumstoff und werden mittels 2 Klettbändern am Fußgelenk befestigt. Somit lassen sie sich optimal anpassen und garantieren angenehmen Tragekomfort bei allen Übungen.

Lieferbare Ausführungen:
  • Größe L, Blau, Höhe 21 cm (etwas weniger Auftrieb)
  • Größe XL, Blau, Höhe 31 cm (großer Auftrieb)

  • Wassertiefe: Tiefwasser
  • Trainingsbereich: Aqua Fitness; Aqua Jogging; Wassergymnastik; Aqua Walking
  • Material: Schaumstoff
  • Verschlussart: Klettbänder
  • Farbe: Blau-Schwarz
  • Maße: 31,5x31,5 cm
  • Gewicht: 500 g/Paar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Größe XL, H: 31 cm
Weitere Suchbegriffe: Aquafitness, Aquajogging, Aqua-Fitness, Aqua-Sport, Aqua, Fitness, Aquatraining, Aqua-Jogging, Füßlinge, Extrablatt, ZWB1515, Fußschwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 32,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,60*
€ 54,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,59*
€ 48,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,02*
€ 46,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
50381
ab € 31,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.