Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastik-Sandsack 0,5 kg, 15x15 cm,Mit Klettband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611997402
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     7104 0202
EAN/GTIN:
     04044475078566
Suchbegriffe:
Gymnastik-Sandsäcke
Gewicht Sandsack
Krankengymnastik Sandsack
Lagerung Sandsack

  • Vielseitig einsetzbar in Therapie und Rehabilitation
  • Auch zum Stabilisieren gut geeignet
  • Schmiegt sich allen Körperteilen an
  • Gewebeverstärktes Kunstleder (73 % Polychlorid, 27 % Polyester), hygienisch abwaschbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastik-Sandsack: Widerstandsfähig, robust und pflegeleicht
Die Außenhülle Sport-Thieme Gymnastik-Sandsack besteht aus widerstandsfähigem Kunstleder (73 % Polychlorid, 27 % Polyester). Die Gewichssäcke sind mit feinkörnigem Sand gefüllt. Dank des Kunstleders lassen sich die Trainingssäcke nach dem Gebrauch einfach abwischen und reinigen.

Mit und ohne Klettband
Sie haben die Wahl zwischen einer Ausführung mit und ohne Klettband. Die Ausführung mit Klettverband befestigen Sie einfach an den Gliedmaßen. Die Sandsäcke erhalten Sie in unterschiedlichen Gewichten, so passen Sie die Belastung an den jeweiligen Trainings- und Fitnessstand an. Die Sandsäcke setzen Sie als zusätzliche Trainingsgewichte für Push-Ups, Crunches und Hockübungen ein.

Produktdetails:
  • Material: verstärktes Kunstleder (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
  • Füllung: Feinkörniger Sand und Stahlschrot
  • Lieferbar Mit Klettband und ohne Klettband

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg, 15x15 cm
Ausführung:
Mit Klettband
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Sandsack, sport-thieme gymnastik-sandsack, gewicht sandsack, Lagerungshilfe, Therapie-Sandsäcke, Sandsack, Lagerungshilfen, Handtrainer, Gewichtssack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
97070010
ab € 8,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
7004 0202
ab € 9,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
97070008
ab € 14,63*
Ähnlich
Sport-Thieme
97070000
ab € 10,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
7106 0215
ab € 17,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
7006 0215
ab € 13,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
97070012
ab € 16,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
7015 0207
ab € 18,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
7016 0208
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.