Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnwand-Kombination "TuWa Kletterwand 5" Mit Fallschu...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611973756
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1973756
EAN/GTIN:
     04044475154949
Suchbegriffe:
Kletterwände
kletterwände

  • Mit abgerundeten Ecken für mehr Sicherheit
  • Einfache Selbstmontage
  • Auch für Fußbodenheizung geeignet
  • Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Turnwand Kombination "TuWa Kletterwand 5" – bringen Sie Kinder in Bewegung!
Die Sport-Thieme Kombination "TuWa Kletterwand 5" besteht aus 1 Halbleiter, 1 Kletternetzteil, 1 Sprossenwand, 1 Kletterstangenteil mit Leiter und 1 Reckteil mit Turnrolle. Alle Elemente sind aus hochwertigem Buchholz gefertigt und haben abgerundete Ecken und Kanten. Das Besondere: Das Kletterteil und die Sprossenwand sind ausziehbar und in 3 verschiedene Schräglagen oder auch waagerecht einstellbar. Im waagerechten Zustand lassen sich die Elemente auf einen Sprungkasten oder Auflagebock legen, um die Klettermöglichkeiten zu erweitern. Die Turnwandausführung inkl. Fallschutz-Mattensatz macht das Turnen und Klettern noch sicherer. Die Sport-Thieme Kombi-Klapp-Turnwand ist bereits vormontiert und lässt sich problemlos befestigen. Selbst die Montage bei Böden mit Fußbodenheizung ist möglich.

Produktdetails zur Kombi-Klapp-Turnwand:
  • Buchenholz
  • LxBxH: ca. 508x40x230 cm
  • LxBxH: ca. 415x140x230 cm (bei eingeklapptem Außenelement)
  • Belastbar bis 90 kg

Weitere Details zu den einzelnen Elementen:
Kletternetzteil:
  • HxB: 230x100 cm
  • Netz aus 16 mm Propylenmaterial
  • Mit ergonomischen Kugelverbindungen
  • Maschenweite: 24 cm

Sprossenwand:
  • HxB: 230x100 cm
  • Anzahl Sprossen: 17
  • Durchmesser je Sprosse: 35 mm
  • Abstand 2. und 3. Sprosse: 35 cm
  • Lichter Sprossenabstand: ca. 7,5 cm
  • Sprossen sind in die Wangen eingelassen

Kletterstangenteil mit Leiter:
  • HxB: 230x100 cm
  • Sprossenabstand 27 cm

Halbleiterteil:
  • HxB: 230x100 cm
  • Sprossenabstand 19 cm

Reckteil mit Turnrolle:
  • HxB: 230x100 cm
  • Mit 4-fach höhenverstellbarer Reckstange

Fallschutz-Mattensatz:
  • 6-teiliges Matten-Set
  • Verbundschaum, RG 80
  • Bezug: Polygrip, Blau (100 % Polyester)

Der 6-teilige Mattensatz besteht aus:
  • 1 Matte 200x100x6 cm (mit Flauschband an einer Stirnseite)
  • 1 Matte 200x100x6 cm (mit Flauschband an einer Stirnseite/Klettband an der anderen Stirnseite)
  • 1 Matte 150x100x6 cm (mit Flauschband an einer Längsseite)
  • 1 Matte 205x39x6 cm (mit Flauschband an einer Stirnseite/Klettband an der anderen Stirnseite)
  • 1 Matte 205x39x6 cm (mit Klettband an einer Stirnseite)
  • 1 Matte 92x10x3 cm (mit Klettband an beiden Längsseiten)

Dies ist eine Empfehlung. Bitte erkundigen Sie sich beim örtlichen
Gemeinde-Unfallverband nach den geltenden Bestimmungen

  • Sprossenwandausführung: Kombi-Turnwand
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Therapieeinrichtung; Schule; Kindergarten; Schule; Verein
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahre
  • Gewicht: ca. 150 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Mit Fallschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: Spielecke, Kletterwand, Turnwand, Sprossenwände, Turnen, mit, Kindern, Turnwand-Element, Spielecken, Turnwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.501,77*
1 Satz enthält 1 Stück (€ 3.501,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3623507
ab € 2.772,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.