Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marathon Rollengelenk für die Befestigung von Schaukeln Für Holzbalken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611961515
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     Paar MAR.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI
Bewegungsraum
Schaukelaufhängung
Aufhängesystem

  • Aushängestopp garantiert maximale Sicherheit
  • Hochwertiges ABEC-7 Kugellager – sanft und lautlos
  • Schaukelt wesentlich länger als andere Aufhängungen
  • Einfache Montage durch Bohrschablonen
  • Befestigungsmaterial mit bauamtlicher Zulassung


Marathon Rollengelenk für die Befestigung von Schaukeln – Sanft, sicher, entspannend
Das Marathon Rollengelenk für die Befestigung von Schaukeln ist das optimale Aufhänge-System für dynamische und statische Lasten. Kernstück des Rollengelenks ist die kugelgelagerte Lastrolle. Eine Rille in der Lastrolle bietet perfekten Halt für den Karabiner, der dort besonders sicher sitzt.

Optimal für Vorwärtsbewegungen
Das Gelenk ist für Vorwärtsbewegungen konzipiert. Seitliche Bewegungen werden minimiert. Dieses Aufhängesystem ist die perfekte Lösung für jede Schaukel. Dank hochwertiger Verarbeitung gleitet sie ruckelfrei und geräuschlos dahin. Für maximale Sicherheit und sorgloses Schaukeln sorgt der Aushängestopp: Ideal für den Einsatz in der Therapie oder in Einrichtungen!

Technische Details zur Schaukel-Aufhängung Marathon:
  • LxB je Rollengelenk: 75x69 mm
  • Gewicht je Rollengelenk: 0,5 kg
  • Statische Belastbarkeit: max. 125 kg pro Aufhängung
  • Dynamische Belastbarkeit: max. 200 kg pro Aufhängung
  • Deutsches Patent DE 102011006583.0
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich

  • Aufhängung: 2-Punkt
  • Befestigungsposition: Fix
  • Bereiche: Balkenkonstruktion
  • Verbindungselemente: Pendelhaken mit Karabiner

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Holzbalken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,07*
€ 70,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,41*
€ 67,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,77*
€ 65,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,37*
€ 61,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,07*
€ 53,63
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marathon Special Products
Paar MAR.1
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.