Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Funk-Wanduhr "50x50", Batteriebetrieb Ballwurfsicher,Zifferb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611871744
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.370.511-59
EAN/GTIN:
     04044475083416
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr

  • Funkuhr mit sekundengenauer DCF77-Synchronisation
  • Sehr deutliches Metallzifferblatt
  • Mit arabischen Ziffern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Peweta Wanduhr Großraum, 50x50 cm, Batteriebetrieb
  • Funkuhr DCF77
  • Batteriebetrieb 2x 1,5 V
  • Für den Inneneinsatz

Gehäuse:
  • LxBxT: 50x50x10 cm
  • Sehr stabiles Aluminiumgehäuse
  • Weiß lackiert (RAL 9016)
Frontglas:
  • Aus Plexiglas XT
  • Ballwurfsichere Ausführung aus 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas (optional)
Zifferblatt:
  • Sehr deutliches Metallzifferblatt
  • Druckdurchmesser 42 cm
  • Auch aus größerer Entfernung zweifelsfrei ablesbar
  • Sichtweite: ca. 30 m in beleuchteten Räumen/Hallen
  • Weiß lackiert
  • Mit schwarzen, arabischen Zahlen oder schwarzen DIN-Balken
  • Nach DIN 41 091
Zeiger:
  • Schwarze Balkenanzeige für Stunden- und Minutenanzeige
Ballwurfsichere Ausführung (optional):
  • Für den Einsatz in Turn- und Sporthallen geeignet
  • Robustes Gehäuse mit aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung
  • Mit 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas, 6 mm
  • Sehr solide Verarbeitung
  • Nach DIN 18 032, Teil 3
Feuchtraum-Ausführung (optional):
  • Mit gekapseltem Uhrenwerk
  • Schutzart IP 54 (EN 60 529)
  • Vollständiger Berührungsschutz
  • Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren
  • Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt
  • Nur für Inneneinsatz geeignet
Funkuhr DCF77
Synchronisiert vom Zeitzeichensender DCF77 in Mainflingen stimmt die Uhrzeit immer sekundengenau. Die Zeiteinstellung und Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgen vollautomatisch. Aufgrund des Batteriebetriebs kann die Großraum-Wanduhr 50x50 cm netzunabhängig betrieben werden.

Lieferumfang
Im Lieferumfang ist eine abgesetzte DCF77-Antenne (Schutzart IP 68) inkl. 5 m Anschlusskabel enthalten. Durch die separate Montage und Ausrichtung der DCF77-Antenne erhalten Sie stets optimale Empfangsbedingungen.

  • Ausführung: Ballwurfsicher
  • Ziffernblatt: DIN-Balken
  • Sichtweite: Bis 30 m
  • Stromquelle: Batteriebetrieb
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Material Glas: 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas
  • Norm: DIN 18 032, Teil 3
  • Gewicht: 4,8 kg
  • Länge: 50 cm
  • Breite: 50 cm
  • Produktart: Funkuhr

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ballwurfsicher
Modell:
Zifferblatt DIN-Balken
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, Uhr, Funkuhren, Uhren, Hallenuhr, Turnhallenuhr, für, Turnhalle, Sporthallenuhr, Turnsaaluhr, peweta, funkwanduhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,86*
€ 1.330,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,68*
€ 1.315,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,95*
€ 1.264,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,25*
€ 1.234,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,70*
€ 1.206,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.370.521
ab € 669,28*
Ähnlich
Peweta
51.370.511
ab € 702,85*
Ähnlich
Peweta
51.370.511-59
ab € 844,81*
Ähnlich
Peweta
51.370.511-54
ab € 949,82*
Ähnlich
Peweta
51.370.511-54
ab € 918,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.