Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Flag Football Gürtel-Set "Color" Gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611869343
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     VFB-541FV5 Y
EAN/GTIN:
     04044475008488
Suchbegriffe:
Flag-Football
Spiele-Sets
flag-football

  • Ideal für den Freizeit-, Vereins- und Schulsportbereich
  • Kontaktlose Variante des American Football
  • Beinhaltet 5 Gürtel mit 10 Flaggen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Flag-Football Gürtel-Set "Color": verbessert Kondition und Ausdauer
Flag Football ist die kontaktlose Variante des American Football. Ein gut hörbares Geräusch beim Abziehen der Flaggen erleichtert es den Schiedsrichter:innen und Zuschauenden, den Überblick zu behalten. Flag-Football ist eine tolle Abwechslung im Schulsport. Es kann nach den Regeln des Football gespielt werden. Anstatt des Körpereinsatzes wird den Gegner:innen eine Flagge abgezogen. Zudem ist es auch auch als Trainingseinheit (Kondition/Ausdauer) im Mannschaftssport in abgewandelter Spielvariante als Ausgleich einzusetzen. Flag-Football ist für den Outdoor- (Rasen- und Hartplätze) und Indoor-Bereich (Sporthallen) geeignet.

Produktdetails:
  • 50 % Polypropylen (PP) und 50 % Polyester
  • Länge Gürtel: 110 cm
  • Enthält 5 Gürtel mit 10 Flaggen
  • Erhältlich in 2 Farben

Weitere Informationen:
Farben:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Football, Flagfootballset, Flagfootball, Flag, football, Mannschaftsausstattung, Flaggen, Fußball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 3,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,41*
€ 32,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,80*
€ 31,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,25*
€ 30,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,17*
€ 28,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,45*
€ 27,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,09*
€ 22,72
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
VFB-541FV5 R
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.