Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischkicker "Scorer" Scorer PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611865660
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     G-2000 PR
EAN/GTIN:
     04044475201315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Fußball
tischfussball
Kicker
Kickertisch

  • Für Schulen und auch für den Hausgebrauch
  • Qualitativ hochwertige Verarbeitung
  • Besonders robust für eine lange Lebensdauer
  • Nahezu unzerbrechliche Spieler
  • Inkl. 10 Kickerbällen


Der Sport-Thieme Tischkicker "Scorer" – der stabile Kicker
Der Korpus des Sport-Thieme Tischkicker "Scorer" besteht aus 25 mm starkem MDF, dessen Oberfläche über eine robuste Melaminbeschichtung verfügt.

Für langanhaltendes Kickervergnügen
Die Spielerfiguren sind fest auf die Stangen gegossen und sind nahezu unzerbrechlich und zur Korpuswand hin mit Distanzfedern gedämpft. Der Torwart kann 360 Grad frei rotierenden. Das Laminat-Spielfeld (Abmessungen 120x70 cm) in Grün ist mit weißen Linien markiert und aufgesetzten Kunststoff-Ecken ausgestattet.

Der Sport-Thieme Tischkicker "Scorer": Steht sicher bei jedem Match
Die stabile, schräge Tischbeinkonstruktion mit Niveauausgleich besteht aus 40 mm starkem MDF. Durch die in die Stirnseiten integrierten Ball-/Torkästen kann eine einfache Ballentnahme von beiden Tischseiten aus erfolgen. Balleinwurfschalen komplettieren den Spielkomfort. Lieferung inkl. 10 weißen Nylon-Kickerbällen.

Schulkicker Scorer mit Teleskopstangen oder Hohlstangen - Welchen soll ich bestellen?
Der Scorer PR ist mit stabilen 16 mm (Wandstärke 2,2 mm) verchromten Spielstangen ausgestattet. Diese Stangen ragen auf der gegenüberliegenden Seite heraus.

Die Version Scorer SA verfügt über Teleskopstangen. Diese Spielstangen ragen auf der anderen Spielerseite nicht heraus und sind eine gute Wahl, wenn kleinere Kinder mit dem Kickertisch spielen. Dann sollten Sie auf eine Ausführung mit Teleskopstangen kaufen.

  • Einsatzbereich: Privat; Schule; Verein
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Stangen: Verchromte Stahlrohrstangen
  • Ausstattung: Niveauausgleich; Balleinwurfschale
  • Lieferumfang: 10x Kickerbälle
  • Gewicht: 75 kg
  • Aufstellmaße: 143x125x88 cm
  • Material Spielfeld-Oberfläche: Melamin-Beschichtung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Scorer PR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,73*
€ 1.149,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,18*
€ 1.137,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,54*
€ 1.094,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,45*
€ 1.062,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,62*
€ 1.021,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
G-2000 SA
ab € 868,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.